ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit de tăiere a garniturii AX6040, rezistentă, fără tablă de tăiere, diametru de tăiere de la 1/4 la 49 inch | AG8XRY

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit de tăiere a garniturii AX6040, rezistentă, fără placă de tăiere, diametru de tăiere de la 1/4 la 49 inch

În stoc
Articol: AG8XRY Model: AX6040

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€483.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de tăiere garnituri
Material blocAlamă
Dimensiunea bordului18 "x 18"
Material corpAlamă
Finisaj de acoperireCromat
Consiliul de tăiereDa
finalizareaCromat
Tip tăietor de garnituriStil de extensie
Înălţime3 1 / 2 "
Include(6) Lame standard, (6) Lame pentru utilizare grea, (1) Stift central scurt, (1) Stift central mediu, (1) Stift central lung, (1) Stift disc, (1) Stâlp cu știft decalat, ( 1) Stâlp pivotant, (1) Stâlp pivotant pentru bară de prelungire, (3) Piuliță moletă pentru stâlp pivotant, (2) Piuliță moletă pentru Extensi
Lungime18 1 / 2 "
Max. Grosimea de lucru3 / 4 "
Diametrul maxim de tăiere49 "
Diametrul minim de tăiere0"
Număr de bucați30
Sistem de măsurareimperial
Tiputilitare ușoare și grele
Folosit pentruAlama, crom, plastic, otel
Lăţime18 1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.13
Înălțimea navei (cm)8.89
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)46.99
Tara natalaUS

Detalii produs:

Variante de produs

ProdusModelDiametrul maxim de tăiereDiametrul minim de tăiereFolosit pentruNu de pieseSistem de măsurareMax. Grosimea de lucruPreț
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6010 Kit tăietor de garnituri, rezistent, fără placă de tăiere, diametru de tăiere de la 1/4 la 13 inch | AG8XRV AX601013 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial3 / 4 "€410.65
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6020 Kit tăietor de garnituri, rezistentă, fără tablă de tăiere, diametru de tăiere de la 1/4 la 25 inch | AG8XRW AX602025 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial3 / 4 "€436.47
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6030 Kit tăietor de garnituri, rezistentă, fără tablă de tăiere, diametru de tăiere de la 1/4 la 37 inch | AG8XRX AX603037 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial3 / 4 "€456.70
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit de tăiere a garniturii AX6050, rezistent, fără plăci de tăiere, diametru de tăiere de la 1/4 la 61 inch | AG8XRZ AX605061 "0"Alama, crom, plastic, otel-imperial3 / 4 "€503.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS Kit de tăiere a garniturii AX6040, rezistentă, fără placă de tăiere, diametru de tăiere de la 1/4 la 49 inch
€483.21 /unitate