APPROVED VENDOR Rola rotativă a plăcii


Filtru
Frână cu rotire inclusă: Nu , Grup de produse Caster: Rotitor rotativ , Tip rotiță: Pivotant , Forma roții roților: Standard , Material cadru: Oţel , Tip blocare: Fără blocare inclusă
StilModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPreț (ex. TVA)
A
1UHH5
75 lb.0 - 299 lb.Cauciuc1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "€3.81
B
1UHP6
100 lb.0 - 299 lb.Polyolefin1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "€4.15
A
1UHH6
100 lb.0 - 299 lb.Cauciuc1 / 4 "15/16 x 2-1/8"3 11 / 16 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "€7.35
C
1UHN5
125 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€17.53
D
1UKW6
125 lb.0 - 299 lb.Fontă1 / 4 "15/16 x 2-1/8"2.625 "1-7/8 x 2-5/8"0.08 "€9.10
C
1UHN3
125 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€13.94
E
1UKP7
125 lb.0 - 299 lb.Cauciuc5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "€13.10
B
1UHP8
125 lb.0 - 299 lb.Polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "-
RFQ
F
1UHV9
140 lb.0 - 299 lb.Polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€16.02
B
1UHP9
140 lb.0 - 299 lb.Polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 13 / 16 "2-3/4 x 3-3/4"0.099 "€9.83
G
1G190
154 lb.0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€19.03
H
4W905
155 lb.0 - 299 lb.Cauciuc5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€21.44
H
4W906
165 lb.0 - 299 lb.Cauciuc5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€21.04
I
1UKU1
175 lb.0 - 299 lb.Cauciuc5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.437 "2-3/4 x 3-3/4"0.119 "€12.72
J
1UKR9
175 lb.0 - 299 lb.Polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.437 "2-3/4 x 3-3/4"0.118 "€12.26
K
1G196
176 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€19.68
L
4X694
176 lb.0 - 299 lb.Polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€12.34
M
1G191
176 lb.0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 61 / 64 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€22.47
N
1G192
198 lb.0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€25.95
K
1G197
198 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€24.60
O
5X728
198 lb.0 - 299 lb.Cauciuc5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€14.02
P
1UHW8
200 lb.0 - 299 lb.Cauciuc5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€24.47
H
4W907
200 lb.0 - 299 lb.Cauciuc5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.5 "€23.62
Q
1UHY2
200 lb.0 - 299 lb.Cauciuc5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4.25 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€24.74
J
1UKT2
210 lb.0 - 299 lb.Polyolefin5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "€12.12
R
2G301
210 lb.0 - 299 lb.Cauciuc5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€18.57
S
1UKU3
210 lb.0 - 299 lb.Cauciuc5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "€14.39
L
4X695
220 lb.0 - 299 lb.Polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€17.58
K
1G198
220 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€26.25
P
1UHW9
250 lb.0 - 299 lb.Cauciuc5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€24.22
T
4W911
250 lb.0 - 299 lb.Polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€19.80
U
1G095
250 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€30.43
U
1G097
250 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€34.75
Q
1UHY4
250 lb.0 - 299 lb.Cauciuc5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€33.81
U
1G096
250 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€31.33
V
1UKW8
250 lb.0 - 299 lb.Fontă5 / 16 "2-3/8 x 3-3/8"3.75 "3-1/8 x 4-1/8"0.119 "€19.74
W
1UHY3
250 lb.0 - 299 lb.Cauciuc5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"4 11 / 16 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€22.68
O
5X729
275 lb.0 - 299 lb.Cauciuc5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€17.95
U
4W924
275 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€29.82
T
4W912
275 lb.0 - 299 lb.Polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€22.09
U
4W925
300 lb.300 - 999 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€32.89
X
1UKU4
300 lb.300 - 999 lb.Cauciuc3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "0.157 "€5.62
T
4W913
300 lb.300 - 999 lb.Polyolefin5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€23.69
P
1UHX1
300 lb.300 - 999 lb.Cauciuc5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€22.07
P
1UHX2
325 lb.300 - 999 lb.Cauciuc5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"6.187 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€24.81
O
5X730
330 lb.300 - 999 lb.Cauciuc5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€19.85
Y
1UHZ7
350 lb.300 - 999 lb.poliuretan5 / 16 "1-3/4 x 3-1/16"5.125 "2-1/2 x 3-5/8"0.157 "€31.97
Z
1NWR1
350 lb.300 - 999 lb.Cauciuc3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€59.03
A1
1ULH9
350 lb.300 - 999 lb.Cauciuc termoplastic3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€57.19
B1
1NWJ2
350 lb.300 - 999 lb.Cauciuc3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€62.02
C1
1UKV9
450 lb.300 - 999 lb.fenolic3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "0.157 "€33.46
D1
1UKW9
450 lb.300 - 999 lb.Fontă3 / 8 "3 x 4 "5.125 "4 x 5 "0.157 "€40.89
E1
4HXN3
600 lb.300 - 999 lb.fenolic3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "€42.07
F1
1NUW7
600 lb.300 - 999 lb.poliuretan3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€85.46
G1
4HXK9
600 lb.300 - 999 lb.Polyolefin3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.187 "€35.34
H1
1NWK1
700 lb.300 - 999 lb.poliuretan3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€60.84
I1
1NWH9
700 lb.300 - 999 lb.Fontă3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€48.26
I1
1NWL2
700 lb.300 - 999 lb.Fontă3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"4.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€59.65
F1
1NUX1
750 lb.300 - 999 lb.poliuretan3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"6.5 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€89.76
J1
1NUY1
750 lb.300 - 999 lb.poliuretan3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€82.61
K1
1NWN3
800 lb.300 - 999 lb.Nylon umplut cu sticlă3 / 8 "2-5/8 x 3-5/8"5.625 "4 x 4-1 / 2 "0.25 "€80.52

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?