Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizor APROBAT 1G191 Rolă cu placă pivotantă 176 lb 4 inci diametru | AA9VEF

APPROVED VENDOR 1G191 Rolă cu placă pivotantă 176 lb 4 inci diametru

În stoc
Element: AA9VEF Model: 1G191
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
€22.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola rotativă a plăcii
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire0 - 299 lb.
Grup de produse CasterRotitor rotativ
Tip rotorPivotant
Materialul roții rotativeCauciuc termoplastic
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăPolipropilenă
Durometru80 Shore A
Finisaj cadruPlacat cu zinc
Materiale cadruOţel
Model de gauriD
Spațiul interior al găurilor1-3 / 4 x 3 "
Rating de încărcare176 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.5 / 16 "
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor1-3 / 4 x 3 "
Inălțime totală4 61 / 64 "
Dimensiunea plăcii3-3/4 x 2-3/4"
Grosimea farfuriei0.109 "
PlÅcuĠaD
Pista de curseMinge dublă
Rulmenți cu roțiPlain Bore
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților4"
Materialul roțiiCauciuc termoplastic
Lățimea roții1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.57
Înălțimea navei (cm)0.1
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8716903000
Tara natalaBR

Variante de produs

ProdusModelRating de încărcareGama de evaluare a sarcinii de rotireMaterialul roții rotativeBolt de montare Dia.Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorInălțime totalăDimensiunea plăciiGrosimea farfurieiPreț
Furnizor APROBAT 1G095 Rolă cu placă pivotantă 250 lb 3-1/2 inch diametru | AA9VDR 1G095250 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4.625 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€30.43
Furnizorul APROBAT 1G096 Rolă cu placă pivotantă 250 lb 4 inci diametru | AA9VDT 1G096250 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.125 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€31.34
Furnizorul APROBAT 1G097 Rolă cu placă pivotantă 250 lb 5 inchi diametru | AA9VDU 1G097250 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "6.25 "2-3/4 x 3-3/4"0.125 "€34.75
Furnizor APROBAT 1G190 Rolă cu placă pivotantă 154 lb 3 inchi diametru | AA9VEE 1G190154 lb.0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 1 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€19.02
Furnizor APROBAT 1G192 Rolă cu placă pivotantă 198 lb 5 inchi diametru | AA9VEG 1G192198 lb.0 - 299 lb.Cauciuc termoplastic5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "5.625 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€25.95
Furnizor APROBAT 1G196 Rolă cu placă pivotantă 176 lb 3 inchi diametru | AA9VEL 1G196176 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "3.75 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€19.67
Furnizor APROBAT 1G197 Rolă cu placă pivotantă 198 lb 4 inchi diametru | AA9VEM 1G197198 lb.0 - 299 lb.poliuretan5 / 16 "1-3 / 4 x 3 "4 11 / 16 "3-3/4 x 2-3/4"0.109 "€24.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1G191 Rolă cu placă pivotantă 176 lb 4 inci diametru
€22.47 /unitate