Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT U12348.087.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon 7/8-9, 5PK | AB8UDD 29DM37

APPROVED VENDOR U12348.087.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon 7/8-9, 5 buc

În stoc
Element: AB8UDD Model: U12348.087.0001Crucea Ref: 29DM37
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
€9.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță hexagonală
Material de bazăOtel carbon
Comparabil cuClasa de proprietate 8.8
Dia./Dimensiunea firului7/8 "-9
finalizareazinc
Calitate5
Înălţime0.999 "
MaterialOtel carbon
Tip piulițăPiuliță de blocare din nailon
Sistem de măsurareInch
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC
TipCu inserție din nailon
Lăţime1 5 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4046
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)16.99
Lățimea navei (cm)16.38
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR U12348.087.0001 Piuliță hexagonală din oțel carbon 7/8-9, 5 buc
€9.67 /ambalaj