- Premium, bloc de tăiere din alamă; Lame de tăiere Standard-Duty și Heavy-Duty; Bare de extensie cromate din oțel; Carcasă de depozitare robustă
- Accesorii: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Utilizari:
Setul de tăiere a garniturii Allpax AX6100 oferă o combinație largă de caracteristici, făcându-l util pentru operațiuni grele, inclusiv fabricarea de cauciuc, plută, teflon și fibre dure. Este ideal pentru fabrici de procesare a retortelor, fabrici de bere, centrale electrice, rafinării de petrol, echipamente farmaceutice și de sterilizare a alimentelor și autoclave și fabrici nutraceutice.
Caracteristici:
- Setul de tăiere a garniturii Allpax AX6100 cuprinde șase lame de tăiere standard, șase lame de tăiere rezistente, știft central scurt de 1-3/16 inch, știft central mediu de 1-7/16 inch, știft central lung de 1-11/16 inch, știfturi de disc, stâlp cu știft decalat, stâlp de pivotare, două piulițe moletate pentru stâlp de pivot, buton de tăiere, ansamblu bloc de tăiere, mâner pentru știft central, șablon de proiectare pentru porumbel și șablon de localizare a găurilor pentru șuruburi, toate ambalate într-o cutie de depozitare ergonomică și durabilă.
- Aceste unelte de tăiat garnituri AX6100 se combină pentru a forma un stil de extensie, un tăietor de garnituri rezistent, pentru a fabrica cu ușurință atât garnituri metalice, cât și nemetalice, flanșe și garnituri de formă neregulată.
- Blocul de tăiere de calitate superioară cu margine conturată este proiectat pentru găuri de șuruburi, iar barele de extensie din oțel cromat sunt folosite pentru tăierea garniturilor de până la 61 de inci în diametru.
- Scara gravată Allpax, ușor de citit, asigură tăieturi precise, iar lamele de tăiere rezistente asigură tăiere consistentă și repetitivă în materiale cu grosime de până la 19 mm.
- Piulițele glisante și moletate ajută la reglarea razei de tăiere.
Accesorii compatibile:
- Allpax pumni goale: Aceste poansonuri goale sunt potrivite pentru a crea găuri de perforare rapide și precise în tăietoarele de garnituri cu flanșă. Aceste unități sunt piese de schimb pentru sculele de perforare Allpax AX6100. Acestea au un cap de tăiere din oțel călit, care rămâne ascuțit pentru performanță maximă și un sistem de blocare brevetat pentru a facilita schimbarea rapidă a capetelor de tăiere.
- Allpax Plăci de tăiere: Aceste plăci de tăiat oferă o suprafață durabilă pentru aplicațiile de tăiere și au o suprafață cu auto-vindecare pentru a resigila tăieturile de suprafață, oferind astfel o suprafață netedă pe tot parcursul ciclului. De asemenea, prelungesc durata de viață a lamelor de tăiere și sunt integrate cu o suprafață texturată, antialunecare, care minimizează frecarea și ruperea lamei.
Standarde și aprobări:
Dispozitivul de tăiere a garniturii metrice Allpax AX6100 este proiectat să îndeplinească standardele OSHA pentru a asigura un mediu de lucru sigur și fără pericole. De asemenea, marca trece un test de acceptare din fabrică pentru procesele de retortare a alimentelor.
Instalare:
- Perforați o gaură cu un diametru mic în centrul materialului de garnitură care trebuie tăiat.
- Așezați materialul plat pe placa de tăiat.
- Introduceți știftul central prin orificiu și introduceți-l într-o virolă din placă.
- Setați lama la adâncimea de tăiere necesară.
- Slăbiți piulița moletă și reglați-o la diametrul exterior dorit.
- Adăugați/eliminați extensii, dacă este necesar.
- Așezați coada extensiei pe știft.
- Prindeți blocul cu o mână, în timp ce țineți știftul cu cealaltă.
- Măturați un model circular în jurul circumferinței materialului în timp ce aplicați simultan o presiune în jos.
- Îndepărtați materialul în exces.
- Reglați freza la diametrul interior dorit și tăiați un alt model circular în jurul acelei circumferințe.
- Scoateți garnitura finisată a flanșei.
Întrebări frecvente:
Î. Ce sunt tăietoarele portabile pentru garnituri?
A. Dispozitivele circulare de tăiere a garniturii de mână sunt proiectate pentru tăierea garniturilor cu unelte de mână pentru a se potrivi garnituri și pentru a oferi o suprafață rezistentă la scurgeri. Aceste seturi de tăiere a garniturii circulare necesită ajustări manuale ale cuțitelor, punctelor centrale și barelor centrale.
Î. Cum aleg dispozitivul de tăiere a garniturii potrivit?
A. Cel mai important factor de decizie este dacă ansamblul trebuie să fie staționar sau portabil. În general, frezele circulare de tip extensie pentru garnituri metrice sunt portabile și ușoare. Aceste seturi electrice de tăiere a garniturii sunt utilizate pe scară largă pentru a fabrica materiale nemetalice sau nerigide pentru garnituri. Dispozitivele rotative de tăiere a garniturii, pe de altă parte, sunt mai grele și necesită montare sau șuruburi pe o menghină sau un banc de lucru pentru tăierea garniturii în locații fixe. Aceste freze circulare pentru garnituri sunt cele mai potrivite pentru materialele metalice sau rigide pentru garnituri, precum și pentru tăierea garniturilor de formă neregulată. Aceste mașini rotative pentru garnituri sunt acționate fie folosind o manivelă, fie un motor electric. Versiunea motorizată oferă o funcționare rapidă, fără probleme, dar necesită energie electrică. Frezele rotative pentru garnituri actionate manual nu necesita alimentare electrica si pot fi instalate oriunde.
Î. Cum funcționează tăietoarele de garnituri în stil rotativ Allpax?
A. Freze de garnituri stil rotativ au un cadru staționar cu un set de discuri de tăiere rotative cu manivelă. Pentru a opera, mai întâi setați bara de scară la diametrul exterior dorit (OD) și faceți un mic orificiu în centrul materialului de garnitură de tăiat. Deschideți tăietorul, introduceți materialul pe un ax de bară de scară și fixați cu piulița moletă. Folosind o mână, coborâți discul de tăiere și aplicați presiune, în timp ce rotiți manivela cu cealaltă mână. Îndepărtați excesul de material și reglați bara de scară la diametrul interior dorit (ID) și faceți o altă tăietură circulară în jurul acelei circumferințe. În cele din urmă, îndepărtați garnitura finisată a flanșei.
Î. Cum funcționează tăietoarele electrice de garnituri în stil rotativ Allpax?
A. Frezele electrice de tăiere a garniturii în stil rotativ Allpax au un motor electric integrat care alimentează operația de tăiere a garniturii și elimină necesitatea efortului manual. Acest motor este conectat la discul rotativ pentru deplasarea și tăierea automată a materialului garniturii.
Q. Are Raptor Supplies oferiți seturi similare de tăiere a garniturii cu capacități diferite de tăiere a garniturii?
A.Da, Raptor Supplies De asemenea, oferă Seria Allpax 4000 Seturi de tăiere a garniturii pentru sarcini medii pentru diametre de tăiere cuprinse între 1 și 49 de inci.
Î. Pentru ce se utilizează setul de tăiere a garniturii Allpax 6100?
A. Dispozitivele de tăiat garnituri Allpax AX6100 sunt utilizate pentru tăierea cu precizie a garniturilor și îmbinărilor circulare din materiale precum piele, cauciuc, plastic, PTFE și fibre vulcanizate, cu diametrul de până la 61 inchi (1550 mm).