MARATHON MOTORS Motoare pentru ventilatoare/pompe de căldură pentru condensator, monofazată, PSC, cadru 56, inel elastic, șuruburi, rezistente la picurare


Motoarele maraton pentru ventilatoare/pompe de căldură cu condensator sunt ideale pentru aplicații de răcire și încălzire, cum ar fi automate, echipamente HVAC și răcitoare pentru alimente și băuturi.

Filtru
Datorie: Continuu , Carcasa: DP , Cadru: 56Z , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Montare: RR , Orientare: Orizontală sau verticală , Faza: 1 , factor de serviciu: 1.0 , Protectie termala: Automat
StilModelAmplificatori de încărcare completăHPRotațieRPMVoltajPreț (ex. TVA)
A
5KCP49UN9614S
4.8-5.01Selectați în sens invers acelor de ceasornic1075200-230€310.76
A
5KCP49UN9811S
5.8-5.63/4Selectați în sensul acelor de ceasornic825208-230€319.91
B
5KCP49PN9812S
6.2 / 3.8-3.11/2Selectați în sens invers acelor de ceasornic825115 / 208-230€1,067.22
A
5KCP49UN9613S
6.3-5.0 / 2.51Selectați în sens invers acelor de ceasornic1075208-230 / 460€1,429.87
A
5KCP49WN9813S
6.3-6.4 / 3.21Selectați în sens invers acelor de ceasornic825200-230 / 460€338.48

DESCRIERE

  • Aceste motoare PSC sunt echipate cu rulmenți cu bile pentru frecare de rotație scăzută în timp ce funcționează la o viteză maximă de 1075 rpm.
  • Acestea au o carcasă rezistentă la picurare pentru a preveni supraîncălzirea înfășurărilor motorului, protejând în același timp motorul de ploaie sau particulele din aer.
  • Aceste motoare permit montarea verticală, orizontală sau cu arbore în sus în fluxul de aer al ventilatorului pentru o răcire adecvată.
  • Au un slinger pentru ax pentru siguranta sporita.

Standarde și aprobări

  • UL
  • CSA

Întrebări Frecvente

Cum pornește un motor PSC?

  • După pornirea unui condensator sau a motorului cu fază divizată, comutatorul centrifugal de pe arbore se deschide și deconectează înfășurarea de pornire sau condensatorul.
  • Apoi motorul funcționează numai folosind înfășurarea de rulare.

Care este avantajul unui slinger cu ax?

Slingerul arborelui protejează motorul de pătrunderea impurităților lichide prin lagărul de la capătul arborelui.

Care este temperatura ambientală maximă a motoarelor ventilatorului/pompei de căldură Marathon?

Aceste motoare pot funcționa la o temperatură ambientală maximă de 60 de grade C.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?