MARATHON MOTORS 5KCP49UN9811S P246 Motor HVAC | AJ2KZA P246

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9811S P246 Motor HVAC

În stoc
Articol: AJ2KZA Model: 5KCP49UN9811SCrucea Ref: P246

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€232.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor HVAC
Ambiant (C)40
TaxăContinuu
ÎmprejmuireDP
Inrameaza-le56Z
Amplificatori de încărcare completă5.8-5.6
HP3/4
Hz60
Clasa de izolareB
MontareRR
OrientareOrizontală sau verticală
Fază1
RotațieSelectați în sensul acelor de ceasornic
RPM825
Factor de serviciu1.0
Protectie termalaAutomat
Voltaj208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 14.4
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)44.93
Lățimea navei (cm)19.53
Codul HS8501404040

Detalii produs:

    • Tip de pornire: cușca veveriță inducție
    • Cod KVA: D
    • Rulment de capăt de acționare: BILĂ
    • Rulment opus: BILĂ
    • Dimensiunea rulmentului capătului de acționare: 6203
    • Dimensiunea lagărului de capăt opus: 6203

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPRotațieRPMVoltajPreț
MARATHON MOTORS 5KCP49WN9813S P180 Motor HVAC | AJ2LKY P180 5KCP49WN9813S6.3-6.4 / 3.21Selectați în sens invers acelor de ceasornic825200-230 / 460€246.25
MARATHON MOTORS 5KCP49PN9812S P245 Motor HVAC | AJ2MAX P245 5KCP49PN9812S6.2 / 3.8-3.11/2Selectați în sens invers acelor de ceasornic825115 / 208-230€806.54
MARATHON MOTORS 5KCP49UN9613S P244 Motor HVAC | AJ2MEY P244 5KCP49UN9613S6.3-5.0 / 2.51Selectați în sens invers acelor de ceasornic1075208-230 / 460€1,079.85
MARATHON MOTORS 5KCP49UN9614S P185 Motor HVAC | AJ2MHQ P185 5KCP49UN9614S4.8-5.01Selectați în sens invers acelor de ceasornic1075200-230€226.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP49UN9811S P246 Motor HVAC
€232.73 /unitate