DAYTON Curele trapezoidale cu bandă, tip 3V


Filtru
Tip de curea: 3V , Constructie: Țesătură de acoperire tăiată în părtinire, corzi din poliester tratat, corp din cauciuc , Material: Husă din material tăiat în părtinire, corp din cauciuc cu cabluri din poliester , Temp. Gamă: -22 grade până la 194 grade F , Grosime: 3 / 8 "
StilModelNumărul industrieiNumăr de coasteLungime exterioarăLățimea de susPreț (ex. TVA)
A
11X898
2 / 3V400240.625 "3 / 4 "€36.97
A
11X899
2 / 3V425243.125 "3 / 4 "€39.61
A
11X901
2 / 3V450245.625 "3 / 4 "€41.61
A
11X902
2 / 3V475248.125 "3 / 4 "€47.68
A
11X903
2 / 3V500250.625 "3 / 4 "€46.21
A
11X904
2 / 3V530253.625 "3 / 4 "€48.87
A
11X905
2 / 3V560256.625 "3 / 4 "€50.82
A
11X906
2 / 3V600260.625 "3 / 4 "€59.13
A
11X907
2 / 3V630263.625 "3 / 4 "€57.09
A
11X908
2 / 3V670267.625 "3 / 4 "€94.40
A
11X909
2 / 3V710271.625 "3 / 4 "€64.03
A
11X910
2 / 3V750275.625 "3 / 4 "€67.69
A
11X911
2 / 3V800280.625 "3 / 4 "€71.21
A
11X912
2 / 3V850285.625 "3 / 4 "€75.34
A
11X913
2 / 3V900290.625 "3 / 4 "€80.91
A
11X914
2 / 3V950295.625 "3 / 4 "€88.08
A
11X915
2 / 3V10002100.625 "3 / 4 "€90.76
A
11X916
2 / 3V10602106.625 "3 / 4 "€96.08
A
11X917
2 / 3V11202112.625 "3 / 4 "€101.51
A
11X918
2 / 3V11802118.625 "3 / 4 "€106.94
A
11X919
2 / 3V12502125.625 "3 / 4 "€187.30
A
11X920
2 / 3V13202132.625 "3 / 4 "€203.49
A
11X921
2 / 3V14002140.625 "3 / 4 "€213.95
B
11X922
3 / 3V400340.625 "1.125 "€59.13
B
11X923
3 / 3V425343.125 "1.125 "€57.78
B
11X924
3 / 3V450345.625 "1.125 "€65.59
B
11X925
3 / 3V475348.125 "1.125 "€64.03
B
11X926
3 / 3V500350.625 "1.125 "€65.99
B
11X927
3 / 3V530353.625 "1.125 "€70.29
B
11X928
3 / 3V560356.625 "1.125 "€73.37
B
11X929
3 / 3V600360.625 "1.125 "€77.72
B
11X930
3 / 3V630363.625 "1.125 "€83.12
B
11X931
3 / 3V670367.625 "1.125 "€135.91
B
11X932
3 / 3V710371.625 "1.125 "€90.21
B
11X933
3 / 3V750375.625 "1.125 "€93.11
B
11X934
3 / 3V800380.625 "1.125 "€99.32
B
11X935
3 / 3V850385.625 "1.125 "€106.59
B
11X936
3 / 3V900390.625 "1.125 "€119.73
B
11X937
3 / 3V950395.625 "1.125 "€126.35
B
11X938
3 / 3V10003100.625 "1.125 "€134.21
B
11X939
3 / 3V10603106.625 "1.125 "€140.83
B
11X940
3 / 3V11203112.625 "1.125 "€150.55
B
11X941
3 / 3V11803118.625 "1.125 "€142.06
B
11X942
3 / 3V12503125.625 "1.125 "€277.86
B
11X943
3 / 3V13203132.625 "1.125 "€271.68
B
11X944
3 / 3V14003140.625 "1.125 "€323.99
C
11X945
4 / 3V400440.625 "1.5 "€73.83
C
11X946
4 / 3V425443.125 "1.5 "€79.07
C
11X947
4 / 3V450445.625 "1.5 "€82.95
C
11X948
4 / 3V475448.125 "1.5 "€86.63
C
11X949
4 / 3V500450.625 "1.5 "€89.35
C
11X950
4 / 3V530453.625 "1.5 "€87.89
C
11X951
4 / 3V560456.625 "1.5 "€97.61
C
11X952
4 / 3V600460.625 "1.5 "€104.05
C
11X953
4 / 3V630463.625 "1.5 "€110.01
C
11X954
4 / 3V670467.625 "1.5 "€183.44
C
11X955
4 / 3V710471.625 "1.5 "€120.57
C
11X956
4 / 3V750475.625 "1.5 "€125.29
C
11X957
4 / 3V800480.625 "1.5 "€133.99
C
11X958
4 / 3V850485.625 "1.5 "€122.27
C
11X959
4 / 3V900490.625 "1.5 "€156.46

Curele trapezoidale cu bandă, tip 3V

Curelele trapezoidale cu bandă Dayton de tip 3V sunt concepute pentru a fi utilizate cu mai multe sisteme de curele în locuri în care sarcinile de șocuri, pulsațiile sau alinierea greșită determină curelele să se biciuie, să se răstoarne sau să sară de pe snopi. Sunt integrate cu un capac superior care protejează cureaua să nu intre în contact cu uleiul și căldura și ajută la menținerea stabilității dimensionale. Aceste curele trapezoidale au cabluri de tracțiune transversale rezistente care creează o legătură permanentă între curelele individuale. Sunt disponibile în 2, 3, 4, 5 și 6 de coaste.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?