PARKER Cuplaje rapide de alamă cu scurgeri reduse, mameloane din seria 6100


Filtru
Material corp: Alamă , Tipul conexiunii: NPTF , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Material de etanșare: Nitril , Tip fir: Femeie , Tip supapă: Spăla
StilModelMarimea corpuluiRata de curgereMax. Presiunea de funcționareDimensiune de filetPreț (ex. TVA)
A
6105-24
1 1 / 2 "100 Gal / min2500 psi1 1/2-11 1/2"€389.64
RFQ
A
6105-20
1 1 / 4 "76 Gal / min2500 psi1 1/4-11 1/2"€266.63
RFQ
A
6105-16
1"50 Gal / min3000 psi1-11 1/2 "€112.90
RFQ
A
6105-08
3 / 4 "12 Gal / min3000 psi1 / 2-14 "€119.68
RFQ
A
6105-12
3 / 4 "28 Gal / min3000 psi3 / 4-14 "€102.83
RFQ

Cuplaje rapide de alamă cu scurgeri reduse, mameloane din seria 6100

Niplurile Parker din seria 6100 sunt ideale pentru conectarea cu cuplele din seria 6100 sub presiune pentru operațiuni hidraulice în foraj de petrol și gaze, transfer de lichide în vrac și aplicații cu pompe submersibile. Aceste cuplaje cu scurgere redusă au caneluri indicatoare de conectare pentru a indica când conexiunile sunt complete și supapele sunt complet deschise pentru utilizare în liniile de transfer de fluid. Au o construcție din alamă cu etanșare din nitril și capete de port NPTF pentru rezistență, rezistență la coroziune și operațiuni etanșe la lichid. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste nipluri, disponibile în dimensiuni de cuplare de 3/4, 1, 1-1/4 și 1-1/2 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?