PARKER 6105-12 Mamelon, dimensiune 3/4 inch, alamă

Articol: BX4EQP Model: 6105-12
€102.84 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
Material corpAlamă
Marimea corpului3 / 4 "
Tip conexiuneNPTF
Rata de curgere28 Gal / min
Max. Presiunea de funcționare3000 psi
Max. Temperatura de funcționare.250 grade F.
Min. Temperatura de funcționare.-40 grade F
Material sigiliuNitril
Dimensiune de filet3 / 4-14 "
Tip filetFemeie
Tipul supapeiSpăla

Variante de produs

ProdusModelMarimea corpuluiRata de curgereMax. Presiunea de funcționareDimensiune de filetPreț
Mamelon PARKER 6105-08, dimensiune 3/4 inch, alamă | BX4EQM 6105-083 / 4 "12 Gal / min3000 psi1 / 2-14 "€98.91
RFQ
Mamelon PARKER 6105-16, dimensiune 1 inch, alamă | BX4EQN 6105-161"50 Gal / min3000 psi1-11 1/2 "€93.30
RFQ
Mamelon PARKER 6105-20, dimensiune 1-1/4 inch, alamă | BX4EQR 6105-201 1 / 4 "76 Gal / min2500 psi1 1/4-11 1/2"€220.35
RFQ
Mamelon PARKER 6105-24, 1-1/2 inch, alamă | BX4EQX 6105-241 1 / 2 "100 Gal / min2500 psi1 1/2-11 1/2"€322.01
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER 6105-12 Mamelon, dimensiune 3/4 inch, alamă
€102.84 /unitate