ANVIL Semicuple din oțel forjat


Filtru
Material corp: Oțel forjat , Clasa: 3000 , Max. Presiune: 3000 psi , Număr de găuri: 2 , Presiune aburului saturat: 300 psi @ 550 grade F , Temp. Gamă: -20 grade până la 550 grade F
StilModelTip conexiuneÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
0362073207
Sudură cu soclu1-47/64 "1"€14.67
A
0362073009
Sudură cu soclu1-27/64 "3 / 4 "€10.31
A
0362073801
Sudură cu soclu2-29/32 "2"€42.31
A
0362074403
Sudură cu soclu5-5/16 "4"€465.21
B
0361167208
Filetat5 / 8 "1 / 8 "€4.53
B
0361167802
Filetat1.125 "1 / 2 "€4.49
B
0361168206
Filetat1.75 "1"€8.89
B
0361168602
Filetat2.5 "1.5 "€21.03
B
0361168800
Filetat3"2"€27.11
B
0361169006
Filetat3.625 "2.5 "€57.60
B
0361169204
Filetat4.25 "3"€126.73
B
0361167406
Filetat3 / 4 "1 / 4 "€4.64
B
0361167604
Filetat7 / 8 "3 / 8 "€4.78

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?