Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0362073009 Semicuplaj, -20 la 550 grade. F, oțel forjat, 3/4 in | AF9DMX 29VE46

ANVIL 0362073009 Semicuplaj, -20 până la 550 grade. F, oțel forjat, 3/4 in

În stoc
Articol: AF9DMX Model: 0362073009Crucea Ref: 29VE46
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
€11.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuplat pe jumătate
Material corpOțel forjat
Clasă3000
Tip conexiuneSudură cu soclu
Presiune maximă3000 psi
Numărul de găuri2
În afara Dia.1-27/64 "
Dimensiunea conductei3 / 4 "
Presiunea saturată a aburului300 psi @ 550 grade F
Temp. Gamă-20 grade până la 550 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)3.66
Lungimea navei (cm)3.66
Lățimea navei (cm)5.49
Codul HS7307110030

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneÎn afara Dia.Dimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0361167208 Jumătate de cuplare 1/8 inch oțel forjat | AF8YFG 29JE55 0361167208Filetat5 / 8 "1 / 8 "€4.91
ANVIL 0361167406 Jumătate de cuplare 1/4 inch oțel forjat | AF8YFH 29JE56 0361167406Filetat3 / 4 "1 / 4 "€5.00
ANVIL 0361167604 Jumătate de cuplare 3/8 inch oțel forjat | AF8YFJ 29JE57 0361167604Filetat7 / 8 "3 / 8 "€5.17
ANVIL 0361167802 Jumătate de cuplare 1/2 inch oțel forjat | AF8YFK 29JE58 0361167802Filetat1.125 "1 / 2 "€4.88
ANVIL 0361168206 Semicuplă din oțel forjat negru, presiune maximă de 2000 PSI | AF8YFM 29JE60 0361168206Filetat1.75 "1"€9.53
ANVIL 0361168602 Semicuplă, conexiune FNPT, oțel forjat, 1-1/2 inch | AF8YFP 29JE62 0361168602Filetat2.5 "1.5 "€22.17
ANVIL 0361168800 Semicuplă din oțel forjat negru, conexiune FNPT, 2 inchi | AF8YFQ 29JE63 0361168800Filetat3"2"€28.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0362073009 Semicuplaj, -20 până la 550 grade. F, oțel forjat, 3/4 in
€11.04 /unitate