VESTIL Seria BOL-SS Bolarzi din oțel inoxidabil


Filtru
Asamblare: Asamblate , Lungimea bazei: 8" , Grosimea plăcii de bază: 5 / 8 " , Lățimea bazei: 8" , Baterii incluse: Nu , Culoare: Silver , Nota: Grad 304 , Include: (4) găuri de montare 7/8" x 3/8" , Interior exterior: Interior exterior , Diametru interior: 4 1 / 4 " , Fante integrate pentru lanț: Nu , Material: Oţel inoxidabil , Dimensiune de montare: 7/8 "X 3/8" , Tip de montare: Lag Down , Diametru exterior: 4 1 / 2 " , Detașabil: Da
StilModelÎnălţimePreț (ex. TVA)
A
BOL-SS-36-4.5
36 "€951.81
B
BOL-SS-42-4.5
42 "€590.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?