VESTIL BOL-SS-36-4.5 Bolard, țeavă de oțel, dimensiune 36 x 4-1/2 inch

În stoc
Articol: AE4XNM Model: BOL-SS-36-4.5Crucea Ref: 5NRX4

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€951.81 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBollard
AsamblareAsamblate
Lungimea bazei8"
Grosimea plăcii de bază5 / 8 "
Grosimea bazei5 / 8 "
Lățimea bazei8"
baterii incluseNu
Materialul capaculuiPlastic
CuloriSilver
Construcţie304 oțel inoxidabil
CalitateGrad 304
Înălţime36 "
Include(4) găuri de montare 7/8" x 3/8"
Indoor / OutdoorInterior exterior
În interiorul Dia.4 1 / 4 "
Fante integrate pentru lanțNu
Lungime8"
MaterialOţel inoxidabil
Dimensiunea de montareSituat la 6 "pe centru
Găuri de montare7/8 "X 3/8"
Dimensiunile plăcii de montare8 x 8 x 5/8 "
Dimensiunea de montare7/8 "X 3/8"
Număr de găuri de șurub4
Numărul de găuri de montare4
În afara Dia.4 1 / 2 "
DetașabilDa
TipȚeavă de oțel
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)93.98
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)27.94
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimePreț
VESTIL BOL-SS-42-4.5 Bolard, țeavă de oțel, dimensiune 42 x 4-1/2 inch | AE4XNN 5NRX5 BOL-SS-42-4.542 "€590.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL BOL-SS-36-4.5 Bolard, țeavă de oțel, dimensiune 36 x 4-1/2 inch
€951.81 /unitate