BENCHMARK SCIENTIFIC Mixere Vortex din seria BenchMixer


Mixerele vortex din seria Benchmixer de la Benchmark Scientific sunt proiectate pentru amestecarea probelor de laborator în eprubete, plăci de godeuri sau baloane. Ei folosesc un mecanism simplu pentru a crea un vortex pentru amestecarea a două sau mai multe lichide în tuburi de diferite dimensiuni.

Filtru
Material: Variat , Inălțime totală: 6.75 " , Lungime totală: 6 1 / 3 " , Lățimea totală: 5ft , Voltaj: 230V
StilModelArticolPreț (ex. TVA)
A
BV1000
Vortex€439.13
B
BV1010-TST
Vortex€4,807.92
RFQ
C
BV1000-E
Mixer Vortex€376.85
RFQ
D
BV1003-E
Mixer Vortex€426.10
RFQ
D
BV1003
Mixer Vortex€426.10
RFQ

Mecanism de lucru

  • Setați comutatorul de mod la setarea dorită de ON (mod continuu) sau Touch.
  • Reglați butonul de viteză pentru a obține o acțiune de amestecare mai mare sau mai mică de vortex.

DESCRIERE

  • Acestea dispun de tehnologie avansată Q-Drive, pentru a oferi o agitare lină instantanee chiar și a celor mai mari dimensiuni de eșantion, inclusiv tuburi pline de 50 ml.
  • Acest sistem unic de contrabalansare creează o acțiune maximă de vortex, reducând în același timp zgomotul și vibrațiile excesive.
  • Acestea includ, de asemenea, caracteristici precum picioare de aspirație „fără plimbare” pentru a preveni mișcarea în timpul funcționării, comenzi electronice rezistente la scurgeri pentru siguranța utilizatorului și compatibilitate cu camera frigorifică / incubator.
  • Acestea oferă un control variabil al vitezei de la 200 la 3200 rpm pentru amestecarea de precizie a diferitelor materiale.
  • Marca BV1003 mixer vortex dispune de un cap unic de cauciuc reversibil care se atașează la mixer în două orientări.
  • Pentru agitarea în vortex a tuburilor unice, este preferată suprafața în formă de cupă, în timp ce pentru aplicațiile care necesită o suprafață plană/cu gropițe pentru amestecarea vaselor cu formă unică (sau a mai multor eprubete), capul poate fi răsturnat și reatașat cu ușurință în orientare inversă.

Accesorii compatibile

  • Benchmark's Cap mixer: Acest cap combinat opțional este utilizat cu aceste mixere vortex pentru a găzdui o microplacă și microtuburi (38 x 1.5 și 28 x 0.5 ml)

Întrebări Frecvente

Ce sunt modurile tactile și continue?

  • Modul continuu: Când utilizați accesorii sau suporturi pentru tuburi din spumă.
  • Modul atingere: Acest mod activează automat amestecarea atunci când este apăsat capul paharului suport.

Unde sunt utile mixerele vortex?

  • General: Pentru resuspendarea celulelor sau a peletelor chimice.
  • Știința vieții: Pentru deproteinizarea complexelor ADN/proteine, amestecarea celulelor imunocolorate și purificarea fragmentelor de ADN/ARN cu molecul scăzut.
  • Biofarmaceutic: Pentru pulberi solubilizante.

Cum se înlocuiesc sau se scot capetele de atașament?

  • Prindeți corpul unității cu mâna stângă și apoi rotiți ușor accesoriul capului în sens invers acelor de ceasornic cu mâna dreaptă până când capacul este complet deșurubat.
  • Înlocuiți atașamentul capului rotind ușor în sensul acelor de ceasornic până când este strâns și cauciucul începe să prindă partea superioară a ansamblului de antrenare dinamică.
  • Atașarea capetelor de accesorii necesită o șurubelniță Phillips pentru a strânge șurubul central din capul accesoriului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?