Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000 Vortexer, orbita de 3 mm, 180 W | AF4GCZ 8VTJ8

BENCHMARK SCIENTIFIC Vortexer BV1000, orbita de 3 mm, 180 W

În stoc
Articol: AF4GCZ Model: BV1000Crucea Ref: 8VTJ8
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
€411.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVortex
MaterialVariat
Viteza de operare200 până la 3200 rpm
Inălțime totală6.75 "
Lungime totală6 1 / 3 "
Lățimea totală5ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.0275
Înălțimea navei (cm)23.11
Lungimea navei (cm)23.62
Lățimea navei (cm)19.56
Codul HS8479820040
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Conformitate CE, Moduri de operare la atingere sau continuă, 180 W, 1.57 Amperi, Orbită de 3 mm, 50-60 Hz., Greutate 8.4 lb.

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Mixer Vortex BENCHMARK SCIENTIFIC BV1000-E, cu cap standard cu un singur tub, 230V | CH6FMJ BV1000-EMixer Vortex€311.45
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1003-E Mixer Vortex, cu cap de cupă flip-top, contrabalans nou, 230V | CH6FMK BV1003-EMixer Vortex€352.14
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1003 Mixer Vortex, Cu cap de cupă Flip Top și noua contrabalansă, 115V | CJ4KEX BV1003Mixer Vortex€352.14
RFQ
BENCHMARK SCIENTIFIC BV1010-TST Vortexer, cu rafturi Quechers, 115V | CJ4KEY BV1010-TSTVortex€3,973.49
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BENCHMARK SCIENTIFIC Vortexer BV1000, orbita de 3 mm, 180 W
€411.18 /unitate