START INTERNATIONAL Seria TDA150, distribuitoare de bandă rezistente


Filtru
Culoare: Negru , Constructie: Oțel și aluminiu , Diametrul miezului: 3" , Dimensiunea miezului: 3" , Precizie de tăiere: +/- 0.04 " , Max. Diametru exterior rulou: 9" , Max. Lățimea benzii: 5 29 / 32 " , Lățimea benzii: 0.25 - 5.9 " , Voltaj: 117V , latime: 13 "
StilModelLungimea de tăiereViteza de alimentareÎnălţimeLungimePreț (ex. TVA)
A
TDA150-M
1.6 - 394 "6.6 inchi/sec.14 "10.25 "€7,644.98
B
TDA150-NM
1.6 - 394 "-13 "10 "€7,838.51
C
TDA150-FM
1.6 - 394 "13.2 inchi/sec.14 "10.25 "€9,572.06
RFQ
D
TDA150
1.6 - 394 "6.6 inchi/sec.14 "10.25 "€7,023.45
E
TDA150-NS
1.6 "-13 "10 "€9,066.38

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?