START INTERNATIONAL TDA150-NM Distribuitor de bandă pentru folie de protecție 150 mm | AA3FWD 11J961

START INTERNATIONAL TDA150-NM Distribuitor de bandă pentru folie de protecție 150 mm

În stoc
Element: AA3FWD Model: TDA150-NMCrucea Ref: 11J961

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,838.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de bandă rezistentă
CuloriNegru
ConstrucţieOțel și aluminiu
Mărimea miezului3"
Precizie de tăiere+/- 0.04 "
Lungimea de tăiere1.6 - 394 "
Înălţime13 "
Lungime10 "
Max. Diametrul exterior rulează.9"
Max. Lățimea benzii5 29 / 32 "
Lungimea de livrare a benzii1.60 "până la 394"
Lățimea benzii0.25 - 5.9 "
Voltaj117V
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.9
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8422409181
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de tăiereViteza de alimentareÎnălţimeLungimePreț
START INTERNATIONAL TDA150 Distribuitor de bandă rezistentă 150 mm | AA3FWB 11J959 TDA1501.6 - 394 "6.6 inchi/sec.14 "10.25 "€7,023.46
START INTERNATIONAL TDA150-M Distribuitor de bandă cu memorie 150 mm | AA3FWC 11J960 TDA150-M1.6 - 394 "6.6 inchi/sec.14 "10.25 "€7,644.99
START INTERNATIONAL TDA150-NS Distribuitor de bandă pentru benzi cu aderență ridicată 150 mm | AA3FWE 11J962 TDA150-NS1.6 "-13 "10 "€9,066.38
Distribuitor electric de bandă largă START INTERNATIONAL TDA150-FM, lățime de bandă de 0.25 până la 5.9 inchi, lungime de tăiere de 1.6 până la 394 inchi | CM9GVN TDA150-FM1.6 - 394 "13.2 inchi/sec.14 "10.25 "€7,910.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL TDA150-NM Distribuitor de bandă pentru folie de protecție 150 mm
€7,838.51 /unitate