START INTERNATIONAL TDA150 Distribuitor de bandă rezistentă 150 mm | AA3FWB 11J959

START INTERNATIONAL TDA150 Distribuitor de bandă rezistentă 150 mm

În stoc
Element: AA3FWB Model: TDA150Crucea Ref: 11J959

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,818.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispenser de bandă rezistentă
CuloriNegru
ConstrucţieOțel și aluminiu
Diametrul miezului3"
Precizie de tăiere+/- 0.04 "
Lungimea de tăiere1.6 - 394 "
Viteza de alimentare6.6 inchi/sec.
Înălţime14 "
Lungime10.25 "
Max. Diametrul exterior rulează.9"
Max. Lățimea benzii5 29 / 32 "
Lungimea de livrare a benzii1.60 "până la 394"
Lățimea benzii0.25 - 5.9 "
Lăţime13 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 19.05
Înălțimea navei (cm)45.72
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)38.1
Codul HS8472909080
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimea de tăiereViteza de alimentareÎnălţimeLungimePreț
START INTERNATIONAL TDA150-M Distribuitor de bandă cu memorie 150 mm | AA3FWC 11J960 TDA150-M1.6 - 394 "6.6 inchi/sec.14 "10.25 "€7,422.32
START INTERNATIONAL TDA150-NM Distribuitor de bandă pentru folie de protecție 150 mm | AA3FWD 11J961 TDA150-NM1.6 - 394 "-13 "10 "€7,610.20
START INTERNATIONAL TDA150-NS Distribuitor de bandă pentru benzi cu aderență ridicată 150 mm | AA3FWE 11J962 TDA150-NS1.6 "-13 "10 "€8,802.39
Distribuitor electric de bandă largă START INTERNATIONAL TDA150-FM, lățime de bandă de 0.25 până la 5.9 inchi, lungime de tăiere de 1.6 până la 394 inchi | CM9GVN TDA150-FM1.6 - 394 "13.2 inchi/sec.14 "10.25 "€7,910.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

START INTERNATIONAL TDA150 Distribuitor de bandă rezistentă 150 mm
€6,818.94 /unitate