DAYTON Potențiometre Heavy Duty, 30 mm


Filtru
Max. Amplificatoare: 4mA , Max. Voltaj: 500 VAC , Mărimea: 30mm , wați: 2
StilModelArticolNEMA Rating-ulPreț (ex. TVA)
A
30G489
Potențiometru rezistent la coroziune4, 4X, 13€438.40
B
30G487
Potențiometru Heavy Duty4, 13€373.24
C
30G484
Potențiometru Heavy Duty4, 13€329.11
D
30G485
Potențiometru Heavy Duty4, 13€299.16
C
30G486
Potențiometru Heavy Duty4, 13€373.24

Potențiometre Heavy Duty, 30 mm

Potențiometrele Dayton controlează reglarea dispozitivelor electrice. Aceste potențiometre sunt folosite acolo unde este necesară o variație continuă a curentului, cum ar fi variatoarele de lumină, comenzile de volum la radiouri sau comenzile de imagine la televizoare. Au o placă de cadran rezistentă și de lungă durată pentru a oferi gradare de la 0% la 100%. Alegeți dintr-o gamă de potențiometre, disponibile în 4, 4X și 13 opțiuni de rating NEMA.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?