Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G484 Potențiometru 30mm Heavy Duty 1000 Ohmi | AC4NYZ

DAYTON 30G484 Potențiometru 30 mm Heavy Duty 1000 Ohmi

În stoc
Articol: AC4NYZ Model: 30G484
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
€329.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPotențiometru Heavy Duty
Max. Amperi4mA
Max. Voltaj500 VAC
NEMA Rating-ul4, 13
Mărimea30mm
Watts2

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)13.21
Lungimea navei (cm)5.84
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8533408070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Formați absolviri de plăci (0 la 100%)
    • Ohmi (1000)

Variante de produs

ProdusModelArticolNEMA Rating-ulPreț
DAYTON 30G485 Potențiometru 30mm Rezistenta 2500 Ohmi | AC4NZA 30G485Potențiometru Heavy Duty4, 13€299.16
DAYTON 30G486 Potențiometru 30mm Heavy Duty 5000 Ohmi | AC4NZB 30G486Potențiometru Heavy Duty4, 13€373.24
DAYTON 30G487 Potențiometru 30mm Rezistenta 10000 Ohmi | AC4NZC 30G487Potențiometru Heavy Duty4, 13€373.24
DAYTON 30G489 Potențiometru 30mm Rezistent la coroziune 2 Wați 5000 Ohmi | AC4NZE 30G489Potențiometru rezistent la coroziune4, 4X, 13€438.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G484 Potențiometru 30 mm Heavy Duty 1000 Ohmi
€329.11 /unitate