WRIGHT TOOL Prize cu impact adânc în 1 puncte cu antrenare de 1-2/6 inch


Filtru
Dimensiunea unității: 1.5 " , Tip de unitate: Pătrat , Finalizarea: Oxid negru , Material: Oțel aliat forjat la cald , Număr de puncte: 6 , SAE sau metric: SAE , Adâncimea mufei: adâncime
StilModelTip de ieșireLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A
84955
6 pct.7.437 "3.437 "€1,241.33
A
84950
Hex7.437 "3.125 "€1,000.47
A
84968
Hex8 13 / 16 "4.25 "€2,478.03
A
84922
Hex6 11 / 16 "1.375 "€451.60
A
84926
Hex6 11 / 16 "1.625 "€409.31
A
84928
Hex6 11 / 16 "1.75mm€437.70
A
84933
Hex6 11 / 16 "2-1/16 "€456.22
A
84936
Hex7 1 / 16 "2.25 "€532.66
A
84937
Hex7 1 / 16 "2-5/16 "€555.83
A
84952
Hex7.437 "3.25 "€1,190.38
A
84957
Hex7 13 / 16 "3-9/16 "€1,324.70
A
84958
Hex7 13 / 16 "3.625 "€1,338.58
A
84967
Hex8 13 / 16 "4.187 "€2,440.98
A
84925
Hex6 11 / 16 "1-9/16 "€425.08
A
84956
Hex7.437 "3.5 "€1,255.22
A
84938
Hex7 1 / 16 "2.375 "€592.88
A
84929
Hex6 11 / 16 "1-13/16 "€453.92
A
84931
Hex6 11 / 16 "1-15/16 "€456.22
A
84934
Hex6 11 / 16 "2.125 "€518.76
A
84945
Hex7 5 / 16 "2-13/16 "€842.99
A
84947
Hex7 5 / 16 "2-15/16 "€1,032.88
A
84969
Hex8 13 / 16 "4-5/16 "€2,783.71
A
84946
Hex7 5 / 16 "2.875 "€991.21
A
84960
Hex7 13 / 16 "3.75 "€1,695.24
A
84961
Hex8 1 / 16 "3-13/16 "€1,764.72
A
84930
Hex6 11 / 16 "1.875 "€456.22
A
84944
Hex7 5 / 16 "2.75 "€861.51
A
84971
Hex8 13 / 16 "4.437 "€3,145.01
A
84932
Hex6 11 / 16 "2"€440.04
A
84923
Hex6 11 / 16 "1.437 "€433.07
A
84954
Hex7.437 "3.375 "€1,221.40
A
84959
Hex7 13 / 16 "3-11/16 "€1,611.88
A
84962
Hex8 1 / 16 "3.875 "€1,820.29
A
84974
Hex8 13 / 16 "4.625 "€3,233.01
A
84976
Hex8 13 / 16 "4.75 "€3,325.64
A
84980
Hex8 13 / 16 "5"€3,473.86
A
84940
Hex7 1 / 16 "2.5 "€625.29
A
84941
Hex7 1 / 16 "2-9/16 "€662.33
A
84943
Hex7 1 / 16 "2-11/16 "€866.15
A
84972
Hex8 13 / 16 "4.5 "€3,163.55
A
84921
Hex6 11 / 16 "1 5 / 16 "€405.29
A
84924
Hex6 11 / 16 "1.5 "€428.44
A
84953
Hex7.437 "3-5/16 "€1,269.59
A
84927
Hex6 11 / 16 "1-11/16 "€437.70
A
84939
Hex7 1 / 16 "2.437 "€625.29
A
84942
Hex7 1 / 16 "2.625 "€856.89
A
84948
Hex7 5 / 16 "3"€954.15
A
84949
Hex7 5 / 16 "3-1/16 "€1,019.00
A
84951
Hex7.437 "3.187 "€1,134.81
A
84963
Hex8 1 / 16 "3-15/16 "€1,824.95
A
84964
Hex8 1 / 16 "4mm€1,824.95
A
84965
Hex8 13 / 16 "4-1/16 "€1,945.37
A
84966
Hex8 13 / 16 "4.125 "€2,399.28
A
84970
Hex8 13 / 16 "4.375 "€3,145.01
A
84935
Hex7 1 / 16 "2.187 "€528.04

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?