Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WRIGHT TOOL 84925 Priză cu impact adânc, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune 1-9/16 inch | AF7PPW 22FG56

WRIGHT TOOL 84925 Priză cu impact adânc, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune de 1-9/16 inch

În stoc
Element: AF7PPW Model: 84925Crucea Ref: 22FG56
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
€425.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1.5 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat la cald
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală6 11 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea1-9/16 "
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.81
Înălțimea navei (cm)16.99
Lungimea navei (cm)10.8
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelTip de ieșireLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 84932 Priză cu impact adânc, antrenare de 1-1/2 inchi, 6 puncte, dimensiune de 2 inchi | AB6UVE 22FG63 84932Hex6 11 / 16 "2"€440.04
WRIGHT TOOL 84938 Priză cu impact adânc, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune 2-3/8 inch | AB6UVF 22FG69 84938Hex7 1 / 16 "2.375 "€592.88
WRIGHT TOOL 84944 Priză cu impact adânc, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune 2-3/4 inch | AB6UVG 22FG75 84944Hex7 5 / 16 "2.75 "€861.51
WRIGHT TOOL 84956 Priză cu impact adânc, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune 3-1/2 inch | AB6UVH 22FG87 84956Hex7.437 "3.5 "€1,255.22
WRIGHT TOOL 84921 Priză cu impact adânc, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune 1-5/16 inch | AF7PPR 22FG52 84921Hex6 11 / 16 "1 5 / 16 "€405.29
WRIGHT TOOL 84922 Priză cu impact adânc, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune 1-3/8 inch | AF7PPT 22FG53 84922Hex6 11 / 16 "1.375 "€451.60
WRIGHT TOOL 84923 Priză cu impact adânc, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune 1-7/16 inch | AF7PPU 22FG54 84923Hex6 11 / 16 "1.437 "€433.07

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 84925 Priză cu impact adânc, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune de 1-9/16 inch
€425.07 /unitate