APPROVED VENDOR Sortiment de ace


Filtru
Culoare: Mixt
StilModeldispenseazăEcartamentÎn interiorul Dia.LungimeMaterialÎn afara Dia.TipPreț (ex. TVA)
A
5FVL7
Cianoacrilați și adezivi14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 270.067, 0.060, 0.053, 0.038, 0.032, 0.026, 0.023, 0.019, 0.017, 0.012, 0.010 și 0.008 "1"Canulă din oțel inoxidabil și butuc din polipropilenă0.083, 0.072, 0.065, 0.050, 0.042, 0.036, 0.032, 0.028, 0.025, 0.020, 0.018 și 0.016 "Sonda de unică folosință€67.64
B
5FVA2
Fluide, Adezivi, Solvenți, Fluxuri, Uleiuri și Paste10, 13, 16, 19, 220.106, 0.071, 0.047, 0.027 și 0.016 "2"Oţel inoxidabil0.134, 0.095, 0.065, 0.042 și 0.028 "Sonda reutilizabilă Blunt 1/8 "NPT€127.94
C
5FTZ6
Fluide, Adezivi, Solvenți, Fluxuri, Uleiuri și Paste12,16,20,240.085, 0.047, 0.024 și 0.012 "1/4 ", 2", 4 "Oţel inoxidabil0.109, 0.065, 0.0355 și 0.022 "Reutilizabil Blunt Probe Luer Lock€205.00
B
5FVA8
Fluide, Adezivi, Solvenți, Fluxuri, Uleiuri și Paste10, 13, 16, 19, 220.106, 0.071, 0.047, 0.027 și 0.016 "2"Oţel inoxidabil0.134, 0.095, 0.065, 0.042 și 0.028 "Sonda reutilizabilă Blunt 1/4 "NPT€135.10
D
5FVC6
Fluide, Adezivi, Solvenți, Fluxuri, Uleiuri și Paste13, 16, 18, 19, 20, 22, 250.071, 0.047, 0.033, 0.027, 0.024, 0.016 și 0.101 "2"Toate oțel inoxidabil0.095, 0.065, 0.050, 0.042, 0.036, 0.028 și 0.020 "Blocare reutilizabilă Blunt Probe Luer Lock, toate din oțel inoxidabil€511.60

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?