Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNZĂTOR APROBAT 5FVL7 Sortiment de ace de unică folosință 1 inch 12 mărimi 12 buc | AE3TGC

APPROVED VENDOR 5FVL7 Sortiment de ace de unică folosință 1 inch 12 dimensiuni 12 buc

În stoc
Articol: AE3TGC Model: 5FVL7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€67.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSortiment de ace
CuloriMixt
dispenseazăCianoacrilați și adezivi
Ecartament14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27
În interiorul Dia.0.067, 0.060, 0.053, 0.038, 0.032, 0.026, 0.023, 0.019, 0.017, 0.012, 0.010 și 0.008 "
Lungime1"
MaterialCanulă din oțel inoxidabil și butuc din polipropilenă
În afara Dia.0.083, 0.072, 0.065, 0.050, 0.042, 0.036, 0.032, 0.028, 0.025, 0.020, 0.018 și 0.016 "
TipSonda de unică folosință

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8205595560
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModeldispenseazăEcartamentÎn interiorul Dia.LungimeMaterialÎn afara Dia.TipPreț
VANZATOR APROBAT 5FTZ6 Sortiment de ace Blunt Oțel inoxidabil 12 dimensiuni 24 buc | AE3TBH 5FTZ6Fluide, Adezivi, Solvenți, Fluxuri, Uleiuri și Paste12,16,20,240.085, 0.047, 0.024 și 0.012 "1/4 ", 2", 4 "Oţel inoxidabil0.109, 0.065, 0.0355 și 0.022 "Reutilizabil Blunt Probe Luer Lock€205.00
APPROVED VENDOR 5FVA2 Sortiment de ace Blunt 2 inch 5 dimensiuni 10buc | AE3TBZ 5FVA2Fluide, Adezivi, Solvenți, Fluxuri, Uleiuri și Paste10, 13, 16, 19, 220.106, 0.071, 0.047, 0.027 și 0.016 "2"Oţel inoxidabil0.134, 0.095, 0.065, 0.042 și 0.028 "Sonda reutilizabilă Blunt 1/8 "NPT€127.95
APROBAT VENDOR 5FVA8 Sortiment de ace Blunt 2 inch 5 dimensiuni 10buc | AE3TCF 5FVA8Fluide, Adezivi, Solvenți, Fluxuri, Uleiuri și Paste10, 13, 16, 19, 220.106, 0.071, 0.047, 0.027 și 0.016 "2"Oţel inoxidabil0.134, 0.095, 0.065, 0.042 și 0.028 "Sonda reutilizabilă Blunt 1/4 "NPT€135.10
APROBAT VENDOR 5FVC6 Sortiment de ace Blunt 2 inch 7 dimensiuni 14buc | AE3TCP 5FVC6Fluide, Adezivi, Solvenți, Fluxuri, Uleiuri și Paste13, 16, 18, 19, 20, 22, 250.071, 0.047, 0.033, 0.027, 0.024, 0.016 și 0.101 "2"Toate oțel inoxidabil0.095, 0.065, 0.050, 0.042, 0.036, 0.028 și 0.020 "Blocare reutilizabilă Blunt Probe Luer Lock, toate din oțel inoxidabil€511.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 5FVL7 Sortiment de ace de unică folosință 1 inch 12 dimensiuni 12 buc
€67.64 /unitate