WRIGHT TOOL 84949 Priză cu impact adânc, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune 3-1/16 inch | AF7PQU 22FG80

WRIGHT TOOL 84949 Priză cu impact adânc, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune de 3-1/16 inch

În stoc
Articol: AF7PQU Model: 84949Crucea Ref: 22FG80

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,057.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu de impact
Dimensiunea unității1.5 "
Tipul de unitatePătrat
finalizareaOxid negru
MaterialOțel aliat forjat la cald
Număr de puncte6
Tip de ieșireHex
Lungime totală7 5 / 16 "
SAE sau MetricSAE
Mărimea3-1/16 "
Adâncimea socluluiadâncime

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.577
Înălțimea navei (cm)18.58
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)12.07
Codul HS8204200000

Variante de produs

ProdusModelTip de ieșireLungime totalăMărimeaPreț
WRIGHT TOOL 84932 Priză cu impact adânc, antrenare de 1-1/2 inchi, 6 puncte, dimensiune de 2 inchi | AB6UVE 22FG63 84932Hex6 11 / 16 "2"€443.15
WRIGHT TOOL 84938 Priză cu impact adânc, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune 2-3/8 inch | AB6UVF 22FG69 84938Hex7 1 / 16 "2.375 "€615.67
WRIGHT TOOL 84944 Priză cu impact adânc, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune 2-3/4 inch | AB6UVG 22FG75 84944Hex7 5 / 16 "2.75 "€871.09
WRIGHT TOOL 84956 Priză cu impact adânc, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune 3-1/2 inch | AB6UVH 22FG87 84956Hex7.437 "3.5 "€1,305.55
WRIGHT TOOL 84921 Priză cu impact adânc, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune 1-5/16 inch | AF7PPR 22FG52 84921Hex6 11 / 16 "1 5 / 16 "€438.89
WRIGHT TOOL 84922 Priză cu impact adânc, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune 1-3/8 inch | AF7PPT 22FG53 84922Hex6 11 / 16 "1.375 "€432.79
WRIGHT TOOL 84923 Priză cu impact adânc, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune 1-7/16 inch | AF7PPU 22FG54 84923Hex6 11 / 16 "1.437 "€435.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WRIGHT TOOL 84949 Priză cu impact adânc, antrenare de 1-1/2 inch, 6 puncte, dimensiune de 3-1/16 inch
€1,057.50 /unitate