Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

KIPP K0006.0511104X20 Mâner cu came, filet exterior, dimensiune filet M4, mâner din aluminiu turnat, șurub 20.00 mm Lg | CR6ZQC 49WA55

KIPP K0006.0511104X20 Mâner cu came, filete externe, dimensiune filet M4, mâner din aluminiu turnat, șurub 20.00 mm Lg

În stoc
Articol: CR6ZQC Model: K0006.0511104X20Crucea Ref: 49WA55
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
€42.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMânerul Cam

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
KIPP K0006.05011A0X20 Mâner cu came, filete externe, dimensiune filet #10-24, mâner din aluminiu turnat, șurub 20.00 mm Lg | CR6ZNJ 49WA43 K0006.05011A0X20€30.09
KIPP K0006.05111A0X20 Mâner cu came, filete externe, dimensiune filet #10-24, mâner din aluminiu turnat, șurub 20.00 mm Lg | CR6ZNK 49WA61 K0006.05111A0X20€42.89
KIPP K0006.05011A0X30 Mâner cu came, filete externe, dimensiune filet #10-24, mâner din aluminiu turnat, șurub 30.00 mm Lg | CR6ZNL 49WA44 K0006.05011A0X30€30.09
KIPP K0006.05111A0X30 Mâner cu came, filete externe, dimensiune filet #10-24, mâner din aluminiu turnat, șurub 30.00 mm Lg | CR6ZNM 49WA62 K0006.05111A0X30€42.89
KIPP K0006.05111A0X40 Mâner cu came, filete externe, dimensiune filet #10-24, mâner din aluminiu turnat, șurub 40.00 mm Lg | CR6ZNN 49WA63 K0006.05111A0X40€45.57
KIPP K0006.05111A0X50 Mâner cu came, filete externe, dimensiune filet #10-24, mâner din aluminiu turnat, șurub 50.00 mm Lg | CR6ZNP 49WA64 K0006.05111A0X50€45.57
KIPP K0006.05011A0X50 Mâner cu came, filete externe, dimensiune filet #10-24, mâner din aluminiu turnat, șurub 50.00 mm Lg | CR6ZNQ 49WA46 K0006.05011A0X50€32.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KIPP K0006.0511104X20 Mâner cu came, filete externe, dimensiune filet M4, mâner din aluminiu turnat, șurub 20.00 mm Lg
€42.89 /unitate