CHICAGO PROTECTIVE APPAREL Mănuși rezistente la căldură


Mănușile rezistente la căldură Chicago Protective Apparel din seria 234 oferă protecție sporită împotriva temperaturilor ridicate și a pericolelor termice. Sunt utilizate în turnătorii, operațiuni de sudare, fabricarea sticlei și alte medii cu căldură ridicată.

Filtru
Manșetă: Drept , A tăia: Gunn , Lungime: 14 " , Material căptușeală: Lână , Mărimea: L , Stilul degetului mare: Drept
StilModelînvelișFinisaj de acoperireCuloriGreutatea țesăturilorMaterialMax. Temp.Preț (ex. TVA)
A
234-PBI22
Polimer PBIPolimer PBIAuriu / Galben22 unciePBI / Kevlar (R)600 grade F€221.05
B
234-ZP
Vermiculit premiumVermiculit premiumBronza35 uncieZetexPlus (R)2000 grade F€163.10

Mănuși rezistente la căldură

Mănușile rezistente la căldură Chicago Protective Apparel din seria 234 oferă protecție sporită împotriva temperaturilor ridicate și a pericolelor termice. Sunt utilizate în turnătorii, operațiuni de sudare, fabricarea sticlei și alte medii cu căldură ridicată.

DESCRIERE

  • Mănușile Chicago Protective Apparel 234-PBI22 sunt de culoare aurie/galben.
  • Aceste mănuși rezistente la căldură, neacoperite, de culoare aurie/galben, au o construcție din fire filate pentru respirabilitate.
  • Acestea oferă o respirabilitate și dexteritate sporite față de mănușile acoperite și pot rezista la temperaturi de până la 600 de grade F.
  • Aceste mănuși sunt dotate cu material tricot PBI pentru a elimina riscul ca straturile de acoperire să contamineze zona sau piesa de prelucrat.
  • Mănușile Zetex Plus căptușite cu lână Chicago Protective Apparel 234-ZP sunt de culoare cafenie.
  • Aceste mănuși rezistente la căldură de culoare cafenie oferă protecție de scurtă durată împotriva temperaturilor de contact de până la 1800 de grade F.
  • Aceste mănuși au un material Zetex Plus de 35 oz pentru rezistență moderată la abraziune.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?