Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 234-PBI22 Mănuși rezistente la căldură Pbi/kevlar Pr | AA8TJQ 19TU12

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 234-PBI22 Mănuși termorezistente Pbi/kevlar Pr

În stoc
Element: AA8TJQ Model: 234-PBI22Crucea Ref: 19TU12
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
€221.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși rezistente la căldură
învelișPolimer PBI
Finisaj de acoperirePolimer PBI
CuloriAuriu / Galben
ManșetăDrept
TăiatGunn
Greutatea țesăturilor22 uncie
Lungime14 "
Material pentru căptușealăLână
MaterialPBI / Kevlar (R)
Max. Temp.600 grade F
MărimeaL
Stilul ThumbDrept

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.79
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS6216004000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelînvelișFinisaj de acoperireCuloriGreutatea țesăturilorMaterialMax. Temp.Preț
CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 234-ZP Mănuși rezistente la căldură Zetexplus Tan Pr | AF6KVL 19TU15 234-ZPVermiculit premiumVermiculit premiumBronza35 uncieZetexPlus (R)2000 grade F€163.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 234-PBI22 Mănuși termorezistente Pbi/kevlar Pr
€221.05 /unitate