BALDOR MOTOR Motoare de spălare, trifazice, fără picior, cu invertor, fără taxe și vopsea


Filtru
Baza: N , Clasa: H , Tip carcasă: TENV , Material cadru: Oţel inoxidabil , Marimea ramei: 143TC , Eficiență la încărcare completă: 85.5 , Hz: 60 , Izolatie: H , Clasa de izolare: H , Evaluare IP: 55 , Montare: F1 , Tip de montare: C-față , Număr de poli: 04 , Lungime totală: 12.12 " , factor de serviciu: 1.00 , Diametru arbore: 7/8 "" , Greutate: 40 lbs.
StilModelCurent fără sarcinăCuplu de rupereÎmprejmuireproducțieFazăEvaluareRevizuireRPMPreț (ex. TVA)
A
IDVSWDM3546
----340C AMB-CONT-1745€3,411.87
A
IDVSWDM3546T
----3 tel60 Hz--€3,411.87
A
IDVSWDM3542
0.64 Amps10.4 LB-FTTENV.75 TE3-F1740€3,287.36
A
IDVSWDM3538
0.655 Amps8.65 LB-FTTENV.5 TE3-G1765€2,893.29
B
IDVSWDM3554
1.17 Amps20.8 LB-FTTEFC1.5 TE3-K1760€3,649.46
B
IDVSWDM3554T
1.17 Amps20.8 LB-FTTEFC1.5 TE3-G1760€3,649.46
B
IDVSWDM3558T
1.72 Amps24.6 LB-FTTEFC2 TE3-J1750€3,885.90
B
IDVSWDM3558
1.72 Amps24.6 LB-FTTEFC2 TE3-K1750€3,885.90
B
IDVSWDM3611T
2.27 Amps34.8 LB-FTTEFC3 TE3-A1760€4,085.80
B
IDVSWDM3615T
2.91 Amps49.7 LB-FTTEFC5 TE3-A1750€4,762.00

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?