MOTOR BALDOR IDVSWDM3558 Motor cu invertor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6WLL

BALDOR MOTOR IDVSWDM3558 Motor cu invertor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, cadru 56C

În stoc
Articol: AJ6WLL Model: IDVSWDM3558

Descarcă-l Mai 16, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,885.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de spălare
bazăN
Cuplu de rupere24.6 LB-FT
ClasăH
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le56C
Amplificatori de încărcare completă5.8/2.9
Cuplu de încărcare completă6.01 LB-FT
HP2 TE
Hz60
IzolațieH
Conduce9 # 18
Curent de magnetizare3.4/1.7
RPM max4500
MontareF1
Curent fără sarcină1.72 Amps
Număr de poli04
producție2 TE
Fază3
RevizuireK
RPM1750
Temp. Creştere90 grade C
Tip3528M
Voltaj230/460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 20.25
Înălțimea navei (cm)28.26
Lungimea navei (cm)41.91
Lățimea navei (cm)29.21
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Clasa / grupul de protecție împotriva exploziei: NICI
    • Cuplu rotor blocat: 17.9 LB-FT
    • Nr. plăcuță de identificare: NP1608L
    • Cuplu de tragere: 12.2 LB-FT
    • SL Hz: 1.7
    • Curent de pornire: 23.7 Amperi

Variante de produs

ProdusModelCurent fără sarcinăCuplu de rupereÎmprejmuireproducțieFazăEvaluareRevizuireRPMPreț
MOTOR BALDOR IDVSWDM3538 Motor cu invertor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C | AJ6WLE IDVSWDM35380.655 Amps8.65 LB-FTTENV.5 TE3-G1765€2,893.29
MOTOR BALDOR IDVSWDM3542 Motor cu invertor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.75 CP, 3 faze, TENV, cadru 56C | AJ6WLF IDVSWDM35420.64 Amps10.4 LB-FTTENV.75 TE3-F1740€3,287.36
MOTOR BALDOR IDVSWDM3546 Motor cu invertor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hp, trifazat, TENV, cadru 3C | AJ56WLG IDVSWDM3546----340C AMB-CONT-1745€3,411.87
MOTOR BALDOR IDVSWDM3546T Motor cu invertor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 CP, 3 faze, TENV, Cadru 143TC | AJ6WLH IDVSWDM3546T----3 tel60 Hz--€3,411.87
MOTOR BALDOR IDVSWDM3554 Motor cu invertor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 56C | AJ6WLJ IDVSWDM35541.17 Amps20.8 LB-FTTEFC1.5 TE3-K1760€3,649.46
MOTOR BALDOR IDVSWDM3554T Motor cu invertor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6WLK IDVSWDM3554T1.17 Amps20.8 LB-FTTEFC1.5 TE3-G1760€3,649.46
MOTOR BALDOR IDVSWDM3558T Motor cu invertor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, Cadru 145TC | AJ6WLM IDVSWDM3558T1.72 Amps24.6 LB-FTTEFC2 TE3-J1750€3,885.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR IDVSWDM3558 Motor cu invertor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 2 CP, 3 faze, TEFC, cadru 56C
€3,885.89 /unitate