Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 26CU04 Lampă LED în miniatură T3 1/4 24 Wedge White | AH2EJU

LUMAPRO 26CU04 Lampă LED în miniatură T3 1/4 24 Wedge White

În stoc
Articol: AH2EJU Model: 26CU04
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
€30.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLampă LED în miniatură
amperi0.60mA
Durata medie de viață a becului25,000 ore
Tip de bazăPană de plastic (W2.1x9.5d)
Carcasa beculuiSticlă
Pentru corpurile închiseNu
Mare de ieșireNu
Utilizare în interior / exteriorNumai pentru interior
Lampa Dia.13 / 32 "
Lumina de culoareAlb
Lumeni3
Max. Lungime totală1 3 / 64 "
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialL1024WB-W
TipMiniatură
Voltaj24
Watts0.6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0068
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)3.56
Lățimea navei (cm)3.56
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Forma becului: T3-1 / 4

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăArticolLampa Dia.Lumina de culoareNumăr comercialVoltajWattsPreț
LUMAPRO 2FNH1 Mini Bec Led Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXE 2FNH1Baionetă miniatură (BA9s)Bec LED bi-polar miniatural0.4 "ChihlimbarLM1006MB6.30.5€20.07
LUMAPRO 2FNH2 Mini Bec Led Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXF 2FNH2Baionetă miniatură (BA9s)Bec LED bi-polar miniatural0.4 "AlbastruLM1006MB6.30.5€31.39
LUMAPRO 2FNH3 Mini Bec Led L1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXG 2FNH3Baionetă miniatură (BA9s)Bec LED bi-polar miniatural0.4 "VerdeL1006MB6.30.5€31.06
LUMAPRO 2FNH4 Mini Bec Led L1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXH 2FNH4Baionetă miniatură (BA9s)Bec LED bi-polar miniatural0.4 "RoșuL1006MB6.30.5€19.36
LUMAPRO 2FNH8 Mini Bec Led Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXJ 2FNH8Șurub miniatural (E10)Bec LED bi-polar miniatural0.4 "AlbastruLM1006MS6.30.5€26.92
LUMAPRO 2FNJ1 Mini Bec Led Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXK 2FNJ1Șurub miniatural (E10)Bec LED bi-polar miniatural0.4 "RoșuLM1006MS6.30.5€18.43
LUMAPRO 2FNJ2 Mini Bec Led Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXL 2FNJ2Șurub miniatural (E10)Bec LED bi-polar miniatural0.4 "AlbLM1006MS6.30.5€31.39

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 26CU04 Lampă LED în miniatură T3 1/4 24 Wedge White
€30.48 /unitate