Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LUMAPRO 2FNH2 Mini Bec Led Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXF

LUMAPRO 2FNH2 Mini Bec Led Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v

În stoc
Articol: AB9VXF Model: 2FNH2

Descarcă-l Mai 8, miercuri
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
€31.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBec LED bi-polar miniatural
Viața medie100,000 ore
Tip de bazăBaionetă miniatură (BA9s)
Curent tras75mA
Lampa Dia.0.4 "
Forma lămpiiT3 1/4
Tip lămpiMiniatură-T
Lumina de culoareAlbastru
Forma generală a lămpiiT
Aplicație primarăScop general
Număr comercialLM1006MB
Voltaj6.3
Watts0.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)3.56
Lungimea navei (cm)7.11
Lățimea navei (cm)3.56
Codul HS9405408000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de bazăArticolLampa Dia.Lumina de culoareNumăr comercialVoltajWattsPreț
LUMAPRO 2FNH1 Mini Bec Led Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXE 2FNH1Baionetă miniatură (BA9s)Bec LED bi-polar miniatural0.4 "ChihlimbarLM1006MB6.30.5€20.07
LUMAPRO 2FNH3 Mini Bec Led L1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXG 2FNH3Baionetă miniatură (BA9s)Bec LED bi-polar miniatural0.4 "VerdeL1006MB6.30.5€31.06
LUMAPRO 2FNH4 Mini Bec Led L1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXH 2FNH4Baionetă miniatură (BA9s)Bec LED bi-polar miniatural0.4 "RoșuL1006MB6.30.5€19.36
LUMAPRO 2FNH8 Mini Bec Led Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXJ 2FNH8Șurub miniatural (E10)Bec LED bi-polar miniatural0.4 "AlbastruLM1006MS6.30.5€28.37
LUMAPRO 2FNJ1 Mini Bec Led Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXK 2FNJ1Șurub miniatural (E10)Bec LED bi-polar miniatural0.4 "RoșuLM1006MS6.30.5€18.43
LUMAPRO 2FNJ2 Mini Bec Led Lm1006ms 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXL 2FNJ2Șurub miniatural (E10)Bec LED bi-polar miniatural0.4 "AlbLM1006MS6.30.5€31.39
LUMAPRO 2FNJ5 Mini Bec Led Lm1006wb 0.47w T3 1/4 6.3v | AB9VXM 2FNJ5PanăBec LED bi-polar miniatural0.4 "AlbastruLM1006WB6.30.5€32.59

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LUMAPRO 2FNH2 Mini Bec Led Lm1006mb 0.47w T3 1/4 6.3v
€31.39 /unitate