LUMAPRO Bec LED bi-polar miniatural, T3 1/4, 6.3V


Filtru
Amplificatoare: 0.60mA , Durata medie a becului: 25,000 ore , Durata medie: 100,000 ore , Carcasă bec: Sticlă , curent absorbit: 75mA , Pentru corpuri închise: Nu , Ieșire mare: Nu , Utilizare în interior/exterior: Numai pentru interior , Forma lămpii: T3 1/4 , Tip lampă: Miniatură-T , Lumeni: 3 , Max. Lungime totală: 1 3 / 64 " , Forma generală a lămpii: T , Aplicație principală: Scop general
StilModelTip de bazăArticolLampa Dia.Lumina de culoareNumăr comercialVoltajWattsPreț (ex. TVA)
A
2FNH3
Baionetă miniatură (BA9s)Bec LED bi-polar miniatural0.4 "VerdeL1006MB6.30.5€31.06
B
2FNH4
Baionetă miniatură (BA9s)Bec LED bi-polar miniatural0.4 "RoșuL1006MB6.30.5€19.36
C
2FNH1
Baionetă miniatură (BA9s)Bec LED bi-polar miniatural0.4 "ChihlimbarLM1006MB6.30.5€20.07
D
2FNH2
Baionetă miniatură (BA9s)Bec LED bi-polar miniatural0.4 "AlbastruLM1006MB6.30.5€31.38
E
2FNJ1
Șurub miniatural (E10)Bec LED bi-polar miniatural0.4 "RoșuLM1006MS6.30.5€18.42
F
2FNH8
Șurub miniatural (E10)Bec LED bi-polar miniatural0.4 "AlbastruLM1006MS6.30.5€26.92
G
2FNJ2
Șurub miniatural (E10)Bec LED bi-polar miniatural0.4 "AlbLM1006MS6.30.5€31.38
H
26CU04
Pană de plastic (W2.1x9.5d)Lampă LED în miniatură13 / 32 "AlbL1024WB-W240.6€30.48
I
2FNJ8
PanăBec LED bi-polar miniatural0.4 "AlbLM1006WB6.30.5€26.92
J
2FNJ6
PanăBec LED bi-polar miniatural0.4 "VerdeLM1006WB6.30.5€32.29
K
2FNJ5
PanăBec LED bi-polar miniatural0.4 "AlbastruLM1006WB6.30.5€32.59
L
2FNJ9
PanăBec LED bi-polar miniatural0.4 "Alb caldLM1006WB6.30.5€32.59

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?