Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B6W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 100 A, 250 VAC, 2 poli, albastru | AB3TNH 1VCJ3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B6W Priză Iec cu pin și manșon, tată, 100 A, 250 VAC, 2 poli, albastru

În stoc
Articol: AB3TNH Model: HBL3100B6WCrucea Ref: 1VCJ3

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€1,618.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare pin și manșon IEC
amperi100
Material corpNylon Zytel 101
CuloriAlbastru
Evaluare curentA 100
Condiții de expunereEtanş
HP15
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli2
Număr de fire3
Fază1
TipAdmisie
Voltaj250
Voltaj250 VAC
wattage25000
Dimensiunea firului# 3 - # 1/0 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.35
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)14.99
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiEvaluare curentVoltajDimensiunea firuluiHPNumăr de poliNumăr de firePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320B6W Iec Pin și mușcă de intrare, tată, 20 A, 250 VAC, 2 poli, albastru | AB3TNM 1VCJ7 HBL320B6W25020A 20250 VAC# 14 - # 10 AWG-23€342.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B6W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 30 A, 250 VAC, 2 poli, albastru | AB3TNV 1VCK5 HBL330B6W25030A 30250 VAC# 12 - # 10 AWG223€680.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B6W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 60 A, 250 VAC, 2 poli, albastru | AB3TPD 1VCL4 HBL360B6W25060A 60250 VAC# 8 - # 2 AWG-23€1,025.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B9W Iec Pin și mușcă de intrare, tată, 20 A, 250 VAC, 3 poli, albastru | AB3TPM 1VCN3 HBL420B9W25020A 20250 VAC# 14 - # 10 AWG234€364.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B9W Iec Pin și mușcă de intrare, tată, 30 A, 250 VAC, 3 poli, albastru | AB3TPR 1VCN7 HBL430B9W25030A 30250 VAC# 12 - # 10 AWG7.534€750.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B9W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, albastru | AB3TQG 1VCR3 HBL520B9W120/20820A 20120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG0.545€447.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530B9W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 30 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, albastru | AB3TQM 1VCR8 HBL530B9W120/20830A 30120 / 208 VAC# 12 - # 10 AWG545€884.30

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B6W Priză Iec cu pin și manșon, tată, 100 A, 250 VAC, 2 poli, albastru
€1,618.19 /unitate