E JAMES & CO Bandă de cauciuc, rezistentă la substanțe chimice, 60A


Filtru
Culoare: Negru , Durometru: 60A , Alungire: 350% , Finalizarea: Smooth , Lungime: 36 " , Material: Cauciuc Hypalon , Max. Temp.: 220 F , Min. Temp. Evaluare: -20 grade F , Rezistență la tracțiune: 1500 PSI
StilModelTip de suportGrosimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
330-1 / 4ZTAPE
Adeziv1 / 4 "6"€128.70
B
330-3 / 32XTAPE
Adeziv3 / 32 "2"€23.82
A
330-3 / 16ZTAPE
Adeziv3 / 16 "6"€104.31
A
330-1 / 8ZTAPE
Adeziv1 / 8 "6"€73.05
A
330-3 / 32ZTAPE
Adeziv3 / 32 "6"€54.77
A
330-1 / 16ZTAPE
Adeziv1 / 16 "6"€45.50
C
330-1 / 4YTAPE
Adeziv1 / 4 "4"€84.77
C
330-3 / 16YTAPE
Adeziv3 / 16 "4"€66.94
C
330-1 / 8YTAPE
Adeziv1 / 8 "4"€50.63
C
330-3 / 32YTAPE
Adeziv3 / 32 "4"€36.00
C
330-1 / 16YTAPE
Adeziv1 / 16 "4"€30.92
B
330-1 / 4XTAPE
Adeziv1 / 4 "2"€56.19
B
330-3 / 16XTAPE
Adeziv3 / 16 "2"€33.92
B
330-1 / 8XTAPE
Adeziv1 / 8 "2"€28.24
B
330-1 / 16XTAPE
Adeziv1 / 16 "2"€16.26
D
330-3 / 32X
Simplu3 / 32 "2"€14.56
D
330-1 / 4Z
Simplu1 / 4 "6"€116.44
D
330-3 / 16Z
Simplu3 / 16 "6"€87.35
D
330-1 / 8Z
Simplu1 / 8 "6"€58.87
D
330-3 / 32Z
Simplu3 / 32 "6"€44.94
D
330-1 / 16Z
Simplu1 / 16 "6"€29.13
E
330-1 / 4Y
Simplu1 / 4 "4"€94.51
E
330-3 / 16Y
Simplu3 / 16 "4"€59.40
E
330-1 / 8Y
Simplu1 / 8 "4"€41.48
E
330-3 / 32Y
Simplu3 / 32 "4"€30.17
E
330-1 / 16Y
Simplu1 / 16 "4"€20.68
D
330-1 / 4X
Simplu1 / 4 "2"€38.86
D
330-3 / 16X
Simplu3 / 16 "2"€29.81
D
330-1 / 8X
Simplu1 / 8 "2"€20.38
D
330-1 / 16X
Simplu1 / 16 "2"€11.01

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?