Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

E JAMES & CO 330-1/16XTAPE Cauciuc Cspe 1/16 inch grosime 2 x 36 in | AB3LBC 1TZK2

E JAMES & CO 330-1/16XTAPE Cauciuc Cspe 1/16 inch grosime 2 x 36 inch

În stoc
Articol: AB3LBC Model: 330-1 / 16XTAPECrucea Ref: 1TZK2
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
€16.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBandă de cauciuc
Tip de suportAdeziv
CuloriNegru
Durometru60A
elongație350%
finalizareaSmooth
Lungime36 "
MaterialCauciuc Hypalon
Max. Temp.220 F
Min. Temp. Evaluare-20 grade F
Forța de tracțiune1500 PSI
Grosime1 / 16 "
TipGrad ridicat
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.06
Lungimea navei (cm)91.92
Lățimea navei (cm)15.72
Codul HS3919905060
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelTip de suportGrosimeLăţimePreț
E JAMES & CO 330-1/16X Cauciuc Cspe 1/16 inch grosime 2 x 36 in | AA9LFE 1DUE3 330-1 / 16XSimplu1 / 16 "2"€11.01
E JAMES & CO 330-3/32X Cauciuc Cspe 3/32 inch grosime 2 x 36 in | AA9LFG 1DUE6 330-3 / 32XSimplu3 / 32 "2"€14.57
E JAMES & CO 330-1/8X cauciuc Cspe 1/8 inch grosime 2 x 36 in | AA9LFK 1DUE9 330-1 / 8XSimplu1 / 8 "2"€20.38
E JAMES & CO 330-3/16X Cauciuc Cspe 3/16 inch grosime 2 x 36 in | AA9LFN 1DUF3 330-3 / 16XSimplu3 / 16 "2"€29.81
E JAMES & CO 330-1/4X Cauciuc Cspe 1/4 inch grosime 2 x 36 in | AA9LFQ 1DUF6 330-1 / 4XSimplu1 / 4 "2"€38.87
E JAMES & CO 330-1/16Y Cauciuc Cspe 1/16 inch grosime 4 x 36 in | AA9LFU 1DUF9 330-1 / 16YSimplu1 / 16 "4"€20.68
E JAMES & CO 330-3/32Y Cauciuc Cspe 3/32 inch grosime 4 x 36 in | AA9LFX 1DUG3 330-3 / 32YSimplu3 / 32 "4"€30.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

E JAMES & CO 330-1/16XTAPE Cauciuc Cspe 1/16 inch grosime 2 x 36 inch
€16.26 /unitate