Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B9W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 100 A, 250 VAC, 3 poli, albastru | AC8PZG 3D130

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B9W Priză Iec cu pin și manșon, tată, 100 A, 250 VAC, 3 poli, albastru

În stoc
Articol: AC8PZG Model: HBL4100B9WCrucea Ref: 3D130
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
€1,583.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIntrare pin și manșon IEC
amperi100
Material corpNylon Zytel 101
CuloriAlbastru
Evaluare curentA 100
Rezistență dielectricăMinim 3000 V
Condiții de expunereEtanş
HP25
Materialtermoplastic
Stil de montareŞurub
Număr de poli3
Număr de fire4
Fază3
Interval de temperatură75 la -40 grade C
TipIntrare masculină
Voltaj250
Voltaj250 VAC
wattage25000
Dimensiunea firului# 3 - # 1/0 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)18.54
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)14.73
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelVoltajamperiEvaluare curentVoltajDimensiunea firuluiHPNumăr de poliNumăr de firePreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100B6W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 100 A, 250 VAC, 2 poli, albastru | AB3TNH 1VCJ3 HBL3100B6W250100A 100250 VAC# 3 - # 1/0 AWG1523€1,618.19
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL320B6W Iec Pin și mușcă de intrare, tată, 20 A, 250 VAC, 2 poli, albastru | AB3TNM 1VCJ7 HBL320B6W25020A 20250 VAC# 14 - # 10 AWG-23€342.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL330B6W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 30 A, 250 VAC, 2 poli, albastru | AB3TNV 1VCK5 HBL330B6W25030A 30250 VAC# 12 - # 10 AWG223€680.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL360B6W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 60 A, 250 VAC, 2 poli, albastru | AB3TPD 1VCL4 HBL360B6W25060A 60250 VAC# 8 - # 2 AWG-23€1,025.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420B9W Iec Pin și mușcă de intrare, tată, 20 A, 250 VAC, 3 poli, albastru | AB3TPM 1VCN3 HBL420B9W25020A 20250 VAC# 14 - # 10 AWG234€364.84
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430B9W Iec Pin și mușcă de intrare, tată, 30 A, 250 VAC, 3 poli, albastru | AB3TPR 1VCN7 HBL430B9W25030A 30250 VAC# 12 - # 10 AWG7.534€750.72
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520B9W Iec Pin și Manșon de intrare, tată, 20 A, 120 - 208 VAC, 4 poli, albastru | AB3TQG 1VCR3 HBL520B9W120/20820A 20120 / 208 VAC# 14 - # 10 AWG0.545€447.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100B9W Priză Iec cu pin și manșon, tată, 100 A, 250 VAC, 3 poli, albastru
€1,583.82 /unitate