Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€2,749.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Set de instrumente pentru întreținerea facilității
Dimensiunea unității
1/4 ", 3/8"
Sunt incluse instrumente diverse
-26
Numărul de piese consumabile
0
Numărul de instrumente diverse
0
Număr de bucați
126
Numărul de clești
2
Număr de șurubelnițe
0
Număr de prize / accesorii
107
Număr de instrumente izbitoare
1
Numărul de chei
16
Cleste incluse
Clește de blocare a maxilarului drept de 7 ", articulație de alunecare de 8-1 / 16" cu manșon de pernă
Combinație 12 puncte, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8 și 1-1/4", cu capăt deschis complet polonez SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8", 6" Ajustabil