Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€4,423.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Set de instrumente pentru întreținerea facilității
Dimensiunea unității
3/8", 1/2", 3/4"
Sunt incluse instrumente diverse
13 Set chei hexagonale cu braț scurt SAE 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16 și 3/8 "
Numărul de piese consumabile
0
Numărul de instrumente diverse
22
Număr de bucați
165
Numărul de clești
13
Număr de șurubelnițe
12
Număr de prize / accesorii
76
Număr de instrumente izbitoare
15
Numărul de chei
27
Cleste incluse
6-9/16" în îmbinare de alunecare, 6-1/16" și 7-5/16" în tăiere diagonală, 6-1/16" și 6-5/8" în nasul acului, 6-5/16" Cu vârf cu ac îndoit, 7-25/32 inchi Duckbild, 8-1/4 inch la capătul tăiat, 8-5/8 inch în clește de tușier cu mânere pernă, 7 inch fălci drepte și 10 in cu fălci curbate Lo
Aplicație primară
Intretinere preventiva
Cutii de scule recomandate
1ZML5
SAE sau Metric
SAE
Instrumente izbitoare incluse
Ciocan cu bile cu bile de 16 oz, perforații centrale 1/2 și 3/8, știfturi 3/32, 3/16, 1/8", poanson de pornire 1/16, 3/16, 1/8", daltă rece 5/8, 5/16, 7/16, 1/2",
Depozitare scule inclusă
Nu
Tipul de stocare a instrumentului inclus
Nici unul
Chei incluse
Combinație de finisaj satinat 12 puncte SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1 1/16, 1 1/8 și 1 1/4 inch, capăt deschis complet poloneză SAE 3/8 X 7/16, 1/2 X 9/16, 5/8 X 9/16, 11/16 X 3/4, 13/16 X 7/8 in, capăt cutie 12 puncte SAE 5/16 X 3/8,
Combinație 12 puncte, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8 și 1-1/4", cu capăt deschis complet polonez SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8", 6" Ajustabil