Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€14,158.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Set de instrumente pentru întreținerea facilității
Dimensiunea unității
1/4", 3/8", 1/2"
Sunt incluse instrumente diverse
Cheie dinamometrică cu antrenare de 1/2" 50-250 ft/lbs, (2) cuțite pentru chit cu lamă flexibilă lată de 1 1/4" (1 nailon și 1 mâner de lemn), cuțit cu blocare de 5" cu teacă, cuțit utilitar retractabil, cotter P" Instrument de extragere, racletă pentru garnituri, (2) cleme C cu capacitate de la 0 la 4 ", 6 tone 3-wa
Numărul de piese consumabile
0
Numărul de instrumente diverse
34
Număr de bucați
497
Numărul de clești
14
Număr de șurubelnițe
30
Număr de prize / accesorii
259
Număr de instrumente izbitoare
32
Numărul de chei
128
Cleste incluse
6-9/16" în îmbinare de alunecare, 6-1/16" și 7-5/16" în tăiere diagonală, 6-1/16" și 6-5/8" în nasul acului, 6-5/16" Cu vârf cu ac îndoit, 7-25/32 inchi Duckbild, 8-1/4 inch la capătul tăiat, 8-5/8 inch în clește de tușier cu mânere pernă, 7 inch fălci drepte și 10 in cu fălci curbate Lo
Aplicație primară
Tehnician
Cutii de scule recomandate
1ZML4, 1ZML9
SAE sau Metric
SAE și Metric
Instrumente izbitoare incluse
8, 16 și 32 oz, ciocane CompoCast(R) de 21 și 52 oz, ciocan de cauciuc, suport pentru poanson și daltă, poansonuri centrale 1/2 și 3/8, poanson înțepat 5/16, poanson cu știfturi 1/4, 3 /32, 3/16, 1/8, 5/32, 7/32", poanson de pornire 1/4, 3/32, 3/16, 1/8, 7/32", dalta rece 5/8 ,
Combinație 12 puncte, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8 și 1-1/4", cu capăt deschis complet polonez SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8", 6" Ajustabil