RAYMOND PRODUCTS 3967 Camion cu platformă standard 2400 lb. | AD6TGU 4ADK2

RAYMOND Camion cu platformă standard 3967 2400 lb.

În stoc
Element: AD6TGU Model: 3967Crucea Ref: 4ADK2

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,893.34 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Configurare rotiță(2) Rigid, (4) Pivotant
Dia roata cu rotire.8"
Materialul roții rotativeSilențios Poly
Tip roată cu rotiță(2) Fix, (2) pivotant
Lățimea roții2"
CuloriGri
Înălțimea punții11.75 "
Lungimea punții54 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteOţel
Lățimea punții30 "
finalizareaPulbere
Materiale cadruOţel
Ecartament12
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare2400 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală43 "
Lungime totală54 "
Lățimea totală30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.71
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)142.24
Lățimea navei (cm)83.82
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea punțiiDia roata cu rotire.Materialul roții rotativefinalizareaEcartamentCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
RAYMOND PRODUCTS 3941 Camion cu platformă standard 850 lb. 36 inch lungime | AD6TGL 4ADJ3 394124 "4"CauciucVinilin14850 lb.43 "36 "€860.73
RAYMOND PRODUCTS 3942 Camion cu platformă standard 850 lb. 36 inch lungime | AD6TGM 4ADJ4 394224 "4"Hard PlasticVinilin14850 lb.43 "36 "€686.59
RAYMOND PRODUCTS 3954 Camion cu platformă standard 2400 lb. | AD6TGN 4ADJ6 395430 "5"fenolicPulbere122400 lb.40 "54 "€1,565.75
RAYMOND PRODUCTS 3960 Camion cu platformă standard 2400 lb. | AD6TGP 4ADJ7 396030 "5"fenolicPulbere122400 lb.40 "54 "€1,840.69
RAYMOND PRODUCTS 3964 Camion cu platformă standard 2400 lb. | AD6TGQ 4ADJ8 396430 "5"fenolicPulbere122400 lb.40 "54 "€1,878.85
RAYMOND PRODUCTS 3957 Camion cu platformă standard 2400 lb. | AD6TGR 4ADJ9 395730 "8"Silențios PolyPulbere122400 lb.43 "54 "€1,993.10
RAYMOND PRODUCTS 3958 Camion cu platformă standard 2400 lb. | AD6TGT 4ADK1 395830 "8"Silențios PolyPulbere122400 lb.43 "54 "€1,810.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND Camion cu platformă standard 3967 2400 lb.
€1,893.34 /unitate