RAYMOND PRODUCTS 3941 Camion cu platformă standard 850 lb. 36 inch lungime | AD6TGL 4ADJ3

RAYMOND 3941 Camion cu platformă standard 850 lb. Lungime de 36 inci

În stoc
Element: AD6TGL Model: 3941Crucea Ref: 4ADJ3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€838.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion platformă
Configurare rotiță(4) Pivotant
Dia roata cu rotire.4"
Materialul roții rotativeCauciuc
Tip roată cu rotiță(4) Pivotant
Lățimea roții1.25 "
CuloriRoșu
Înălțimea punții7.5 "
Lungimea punții36 "
Materialul de pe punteOţel
Tip de punteOţel
Lățimea punții24 "
Lungime extinsă37.25 "
finalizareaVinilin
Materiale cadruOţel
Ecartament14
Tip mânerDetașabil
Capacitate de încărcare850 lb.
Numărul de roți rotative4
Inălțime totală43 "
Lungime totală36 "
Lățimea totală24 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 25.2
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLățimea punțiiDia roata cu rotire.Materialul roții rotativefinalizareaEcartamentCapacitate de încărcareInălțime totalăLungime totalăPreț
RAYMOND PRODUCTS 3942 Camion cu platformă standard 850 lb. 36 inch lungime | AD6TGM 4ADJ4 394224 "4"Hard PlasticVinilin14850 lb.43 "36 "€745.36
RAYMOND PRODUCTS 3954 Camion cu platformă standard 2400 lb. | AD6TGN 4ADJ6 395430 "5"fenolicPulbere122400 lb.40 "54 "€1,722.29
RAYMOND PRODUCTS 3960 Camion cu platformă standard 2400 lb. | AD6TGP 4ADJ7 396030 "5"fenolicPulbere122400 lb.40 "54 "€1,798.51
RAYMOND PRODUCTS 3964 Camion cu platformă standard 2400 lb. | AD6TGQ 4ADJ8 396430 "5"fenolicPulbere122400 lb.40 "54 "€1,856.35
RAYMOND PRODUCTS 3957 Camion cu platformă standard 2400 lb. | AD6TGR 4ADJ9 395730 "8"Silențios PolyPulbere122400 lb.43 "54 "€1,947.01
RAYMOND PRODUCTS 3958 Camion cu platformă standard 2400 lb. | AD6TGT 4ADK1 395830 "8"Silențios PolyPulbere122400 lb.43 "54 "€1,814.78
RAYMOND PRODUCTS 3967 Camion cu platformă standard 2400 lb. | AD6TGU 4ADK2 396730 "8"Silențios PolyPulbere122400 lb.43 "54 "€1,922.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RAYMOND 3941 Camion cu platformă standard 850 lb. Lungime de 36 inci
€838.13 /unitate