Nu este eligibil pentru livrare plată.Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.
€2,424.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie
Opțiuni de plată disponibile
Opțiuni de livrare disponibile
Detalii produs:
Articol
Set de instrumente pentru întreținerea facilității
Dimensiunea unității
3 / 8 "
Sunt incluse instrumente diverse
Suport pentru poanson și daltă, (13) set chei hexagonale 3/64" x 2-7/8", 1/16" x 3", 5/64" x 1-7/8", 3/32 x 2, 7/64" x 2-1/8", 1/8" X 2-1/4", 9/64" x 2-3/8", 5/32 x 2-1/2", 3/16 " x 2-3/4", 7/32 x 3", 1/4" x 3-1/4", 5/16" x 3-3/4" și 3/8" x 4-1/4 „L, Hac reglabil
Numărul de piese consumabile
0
Numărul de instrumente diverse
14
Număr de bucați
98
Numărul de clești
5
Număr de șurubelnițe
12
Număr de prize / accesorii
33
Număr de instrumente izbitoare
13
Numărul de chei
21
Cleste incluse
Îmbinare alunecare de 6-9/16", tăiere în diagonală de 6-1/16" și clește de tăiere la capăt de 8-1/4" cu mânere pernă, tăietură de aviație dreaptă de 12-3/4"
Aplicație primară
Intretinere preventiva
Cutii de scule recomandate
Mfr. Nr. J9969-NA
SAE sau Metric
SAE
Instrumente izbitoare incluse
Poanson central, 3/32, 3/16", și 1/8", Știfturi, 1/16",, 3/16", și 1/8", Poansoane de pornire, 13/64", Cape Chisel, 5 /16",, 7/16", și 1/2", dălți la rece
Depozitare scule inclusă
Da
Tipul de stocare a instrumentului inclus
Trusa de scule
Chei incluse
Combinație 12 puncte, SAE 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8 și 1-1/4", cu capăt deschis complet polonez SAE 3/8 x 7/16, 1/2 x 9/16, 5/8 x 9/16, 11/16 x 3/4, 13/16 x 7/8", 6" Ajustabil