PARKER Adaptor de conversie


Filtru
Material corp: Oțel carbon cu placare de zinc fără crom-6 , Tipul conexiunii: SAE-ORB x FNPT , Finalizarea: Crom 6 placat liber , Material: Oţel , Temp. Gamă: -30 grade până la 250 grade F
StilModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
10-3 / 4 F5OG-S
-4000 psi-€24.09
B
16-3 / 4 F5OG-S
1.5 "4000 psi1-5/16-12 x 3/4"€21.58
B
12-3 / 8 F5OG-S
1.25 "5000 psi1-1/16-12 x 3/8"€18.84
B
12-1 / 2 F5OG-S
1.25 "5000 psi1-1/16-12 x 1/2"€15.23
B
8-1 / 2 F5OG-S
1.125 "5000 psi3/4-16 x 1/2"€12.29
B
10-1 / 2 F5OG-S
1.125 "5000 psi7/8-14 x 1/2"€14.55
B
12-3 / 4 F5OG-S
1.375 "4000 psi1-1/16-12 x 3/4"€16.44
B
16-1 F5OG-S
1.625 "3000 psi1-5/16-12 x 1"€28.73
B
20-1 F5OG-S
1.875 "3000 psi1-5/8-12 x 1"€42.90
B
20-1 1/4 F5OG-S
2"3000 psi1-5/8-12 x 1-1/4"€50.55
B
24-1 1/2 F5OG-S
2.25 "2000 psi1-7/8-12 x 1-1/2"€83.54
B
24-1 F5OG-S
2.125 "3000 psi1-7/8-12 x 1"€60.36
B
24-1 1/4 F5OG-S
2.125 "2500 psi1-7/8-12 x 1-1/4"€146.49
B
32-2 F5OG-S
2.875 "2000 psi2-1/2-12 x 2"€243.46
B
6-1 / 4 F5OG-S
3 / 4 "6000 psi9/16-18 x 1/4"€7.94
B
4-1 / 4 F5OG-S
3 / 4 "6000 psi7/16-20 x 1/4"€14.79
B
6-3 / 8 F5OG-S
7 / 8 "6000 psi9/16-18 x 3/8"€15.67
B
8-1 / 4 F5OG-S
7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 1/4"€12.61
B
8-3 / 8 F5OG-S
7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 3/8"€10.04
B
4-1 / 8 F5OG-S
9 / 16 "6000 psi7/16-20 x 1/8"€12.93

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?