Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor de conversie PARKER 12-3/4 F5OG-S 1-1/16-12 x 3/4 in | AC7ZPD 39A318

PARKER Adaptor de conversie 12-3/4 F5OG-S 1-1/16-12 x 3/4 in

În stoc
Articol: AC7ZPD Model: 12-3 / 4 F5OG-SCrucea Ref: 39A318
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
€16.43 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de conversie
Material corpOțel carbon cu placare de zinc fără crom-6
Tip conexiuneSAE-ORB x FNPT
Dimensiune hexagonală1.375 "
Presiune maximă4000 psi
Dimensiunea conductei1-1/16-12 x 3/4"
Temp. Gamă-30 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)3.81
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7307995045
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Adaptor de conversie PARKER 4-1/8 F5OG-S 7/16-20 x 1/8 in | AC7ZNT 39A308 4-1 / 8 F5OG-S9 / 16 "6000 psi7/16-20 x 1/8"€12.92
Adaptor de conversie PARKER 4-1/4 F5OG-S 7/16-20 x 1/4 in | AC7ZNU 39A309 4-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi7/16-20 x 1/4"€14.79
Adaptor de conversie PARKER 6-1/4 F5OG-S 9/16-18 x 1/4 in | AC7ZNV 39A310 6-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi9/16-18 x 1/4"€7.94
Adaptor de conversie PARKER 6-3/8 F5OG-S 9/16-18 x 3/8 in | AC7ZNW 39A311 6-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi9/16-18 x 3/8"€15.67
Adaptor de conversie PARKER 8-1/4 F5OG-S 3/4-16 x 1/4 in | AC7ZNX 39A312 8-1 / 4 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 1/4"€12.61
Adaptor de conversie PARKER 8-3/8 F5OG-S 3/4-16 x 3/8 in | AC7ZNY 39A313 8-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 3/8"€10.04
Adaptor de conversie PARKER 8-1/2 F5OG-S 3/4-16 x 1/2 in | AC7ZNZ 39A314 8-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi3/4-16 x 1/2"€12.29

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Adaptor de conversie 12-3/4 F5OG-S 1-1/16-12 x 3/4 in
€16.43 /unitate