Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Adaptor de conversie PARKER 6-1/4 F5OG-S 9/16-18 x 1/4 in | AC7ZNV 39A310

PARKER Adaptor de conversie 6-1/4 F5OG-S 9/16-18 x 1/4 in

În stoc
Articol: AC7ZNV Model: 6-1 / 4 F5OG-SCrucea Ref: 39A310
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
€7.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de conversie
Material corpOțel carbon cu placare de zinc fără crom-6
Tip conexiuneSAE-ORB x FNPT
Dimensiune hexagonală3 / 4 "
Presiune maximă6000 psi
Dimensiunea conductei9/16-18 x 1/4"
Temp. Gamă-30 grade până la 250 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)1.27
Lățimea navei (cm)1.02
Codul HS7307995045
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiune hexagonalăPresiune maximăDimensiunea conducteiPreț
Adaptor de conversie PARKER 4-1/8 F5OG-S 7/16-20 x 1/8 in | AC7ZNT 39A308 4-1 / 8 F5OG-S9 / 16 "6000 psi7/16-20 x 1/8"€12.92
Adaptor de conversie PARKER 4-1/4 F5OG-S 7/16-20 x 1/4 in | AC7ZNU 39A309 4-1 / 4 F5OG-S3 / 4 "6000 psi7/16-20 x 1/4"€14.79
Adaptor de conversie PARKER 6-3/8 F5OG-S 9/16-18 x 3/8 in | AC7ZNW 39A311 6-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi9/16-18 x 3/8"€15.67
Adaptor de conversie PARKER 8-1/4 F5OG-S 3/4-16 x 1/4 in | AC7ZNX 39A312 8-1 / 4 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 1/4"€12.61
Adaptor de conversie PARKER 8-3/8 F5OG-S 3/4-16 x 3/8 in | AC7ZNY 39A313 8-3 / 8 F5OG-S7 / 8 "6000 psi3/4-16 x 3/8"€10.04
Adaptor de conversie PARKER 8-1/2 F5OG-S 3/4-16 x 1/2 in | AC7ZNZ 39A314 8-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi3/4-16 x 1/2"€12.29
Adaptor de conversie PARKER 10-1/2 F5OG-S 7/8-14 x 1/2 in | AC7ZPA 39A315 10-1 / 2 F5OG-S1.125 "5000 psi7/8-14 x 1/2"€14.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER Adaptor de conversie 6-1/4 F5OG-S 9/16-18 x 1/4 in
€7.94 /unitate