WATTS Supapă de aerisire automată din alamă


Filtru
Material corp: Alamă , Stilul corpului: Vertical , Tip admisie: Filet mascul , Max. Presiune: 150 psi , Max. Presiunea aburului: 9999 Psi , Max. Temp.: 240 de grade F , Max. Presiune a apei: 150 psi , Max. Presiune de lucru: 150 psi , Mfr. Serie: FV-4 , Presiune de eliberare: 9999 Psi , Interval de temperatură: 33 la 240 de grade F
StilModelÎnălţimeAdmisieDimensiunea intrăriiLăţimePreț (ex. TVA)
A
FV-4M1- 1/2
3 5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "568569 "€54.58
B
FV-4M1-1
3.5 "1"1"569014 "€66.18
C
FV-4M1- 3/4
3.375 "3 / 4 "3 / 4 "1.25 "€61.03

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?