Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS FV-4M1- Supapă de aerisire 3/4, dimensiune admisie 3/4 inch, 150 Psi, max. Presiune abur 9999 Psi | AD6MEU 46A963

WATTS FV-4M1- Supapă de aerisire 3/4, dimensiune admisie 3/4 inch, 150 Psi, max. Presiune abur 9999 Psi

În stoc
Element: AD6MEU Model: FV-4M1- 3/4Crucea Ref: 46A963
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
€61.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGura de ventilatie
Material corpAlamă
Stilul corpuluiVertical
Înălţime3.375 "
Admisie3 / 4 "
Dimensiunea intrării3 / 4 "
Tipul de intrareFilet mascul
ConducePrezent
Presiune maximă150 psi
Max. Presiunea aburului9999 Psi
Max. Temp.240 de grade F
Max. Presiune a apei150 psi
Max. Presiune de lucru150 psi
Mfr. SerieFV-4
Min. presiune1.45 Psi
dopNu
Presiunea de relief9999 Psi
FiltruNu
Interval de temperatură33 la 240 de grade F
Lăţime1.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2205
Înălțimea navei (cm)8.64
Lungimea navei (cm)4.57
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481809050
Tara natalaIT

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAdmisieDimensiunea intrăriiLăţimePreț
WATTS FV-4M1- Supapă de aerisire 1/2, dimensiune admisie 1/2 inch, 150 Psi, max. Presiune abur 9999 Psi | AG6RHQ 46A962 FV-4M1- 1/23 5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "568569 "€54.58
WATTS FV-4M1- 1 aerisire, dimensiune admisie 1 inch, max. Presiune 150 Psi | AG6RHR 46A964 FV-4M1-13.5 "1"1"569014 "€66.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS FV-4M1- Supapă de aerisire 3/4, dimensiune admisie 3/4 inch, 150 Psi, max. Presiune abur 9999 Psi
€61.03 /unitate