Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS FV-4M1- 1 aerisire, dimensiune admisie 1 inch, max. Presiune 150 Psi | AG6RHR 46A964

WATTS FV-4M1- 1 aerisire, dimensiune admisie 1 inch, max. Presiune 150 Psi

În stoc
Articol: AG6RHR Model: FV-4M1- 1Crucea Ref: 46A964
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
€66.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolGura de ventilatie
Material corpAlamă
Stilul corpuluiVertical
Înălţime3.5 "
Admisie1"
Dimensiunea intrării1"
Tipul de intrareFilet mascul
ConducePrezent
Presiune maximă150 psi
Max. Presiunea aburului9999 Psi
Max. Temp.240 de grade F
Max. Presiune a apei150 psi
Max. Presiune de lucru150 psi
Mfr. SerieFV-4
dopNu
Presiunea de relief9999 Psi
FiltruNu
Interval de temperatură33 la 240 de grade F
Lăţime569014 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3015
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)4.45
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8481809015

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeAdmisieDimensiunea intrăriiLăţimePreț
WATTS FV-4M1- Supapă de aerisire 3/4, dimensiune admisie 3/4 inch, 150 Psi, max. Presiune abur 9999 Psi | AD6MEU 46A963 FV-4M1- 3/43.375 "3 / 4 "3 / 4 "1.25 "€61.03
WATTS FV-4M1- Supapă de aerisire 1/2, dimensiune admisie 1/2 inch, 150 Psi, max. Presiune abur 9999 Psi | AG6RHQ 46A962 FV-4M1- 1/23 5 / 16 "1 / 2 "1 / 2 "568569 "€54.58

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS FV-4M1- 1 aerisire, dimensiune admisie 1 inch, max. Presiune 150 Psi
€66.17 /unitate